Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIX H0 25202 H0 Diesellok T 679.1 der CSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3045643-BP
Hersteller:
     Trix
Herst.-Nr.:
     25202
EAN/GTIN:
     4028106252020
Suchbegriffe:
Diesellok H0
Diesellokomotive H0
diesellok h0
TRIX H0 25202 H0 Diesellok T 679.1 der CSD

H0 Diesellok T 679.1 der CSD

Mit Schalldämpfer sowjetischer Bauart
Pufferhöhe nach NEM
Fahrgestell und Aufbau der Lokomotive weitgehend aus Metall
Seitlich angesetzte Griffstangen aus Metall
Führerstandbeleuchtung digital schaltbar
Maschinenraumbeleuchtung digital schaltbar
Digital-Decoder DCC/mfx mit vielfältigen Licht- und Soundfunktionen
Aufwendig gestaltete Drehgestelle

Vorbild: Diesellokomotive T 679.1266 der Tschechoslowakischen Staatsbahnen CSD, auch bekannt unter dem Spitznamen „Taigatrommel“. Mit Schalldämpfer sowjetischer Bauart, Ansauggitter mit waagerechten Lamellen und Kühlerlüfter mit Gitter. Betriebszustand um 1980.

Modell: Mit Digital-Decoder und umfangreichen Geräuschfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb zentral eingebaut. Jeweils zwei Achsen in jedem Drehgestell über Kardan angetrieben. Haftreifen. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal und 2 rote Schlusslichter konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Spitzensignal an Lokseite 2 und 1 jeweils separat digital abschaltbar. Wenn Spitzensignal an beiden Lokseiten abgeschaltet ist, dann beidseitig Funktion des Doppel-A-Lichts. Führerstandbeleuchtung mit der Fahrtrichtung wechselnd, digital schaltbar. Maschinenraumbeleuchtung digital schaltbar. Beleuchtung mit wartungsfreien warmweißen und roten Leuchtdioden (LED). Seitlich angesetzte Griffstangen aus Metall. Frontschürze gegen geschlossene Frontschürzen austauschbar. Länge über Puffer ca. 20,2 cm.

Ein passendes Wagen-Set finden Sie im Märklin H0-Sortiment unter der Artikelnummer 46463.Dieses Modell finden Sie in Wechselstromausführung im Märklin H0-Sortiment unter der Artikelnummer 39202.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (Fahrgestell): Fahrgestell + Aufbau aus Metall · Bahngesellschaft: ČSD · Bauart (Modellbahn): Diesellok · Baugröße: H0 · Epoche: IV · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse · LüP / LüK: 202 mm · Spitzensignal: Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter · Strom-System: Digital DC Sound

Weitere Informationen:
Marke:
TRIX H0
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Ausführung (Fahrgestell):
Fahrgestell + Aufbau aus Metall
Bahngesellschaft:
ČSD
Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter
Bauart (Modellbahn):
Diesellok
LüP / LüK:
202 mm
Herst.-Teilenr.:
25202
Epoche:
IV
Strom-System:
Digital DC Sound
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: TRIX H0, 25202
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 295,54*
€ 396,64*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 345,95*
€ 396,66*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 563,64*
€ 639,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,66*
€ 472,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,66*
€ 470,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,39*
€ 458,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,43*
€ 436,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,95*
€ 411,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.