Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIX H0 25202 H0 Diesellok T 679.1 der CSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V138123
Hersteller:
     Trix
Herst.-Nr.:
     25202
EAN/GTIN:
     4028106252020
Suchbegriffe:
Diesellok H0
Diesellokomotive H0
diesellok h0
Vorbild: Diesellokomotive T 679.1266 der Tschechoslowakischen Staatsbahnen CSD, auch bekannt unter dem Spitznamen „Taigatrommel“. Mit Schalldämpfer sowjetischer Bauart, Ansauggitter mit waagerechten Lamellen und Kühlerlüfter mit Gitter. Betriebszustand um 1980.

Modell: Mit Digital-Decoder und umfangreichen Geräuschfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb zentral eingebaut. Jeweils zwei Achsen in jedem Drehgestell über Kardan angetrieben. Haftreifen. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal und 2 rote Schlusslichter konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Spitzensignal an Lokseite 2 und 1 jeweils separat digital abschaltbar. Wenn Spitzensignal an beiden Lokseiten abgeschaltet ist, dann beidseitig Funktion des Doppel-A-Lichts. Führerstandbeleuchtung mit der Fahrtrichtung wechselnd, digital schaltbar. Maschinenraumbeleuchtung digital schaltbar. Beleuchtung mit wartungsfreien warmweißen und roten Leuchtdioden (LED). Seitlich angesetzte Griffstangen aus Metall. Frontschürze gegen geschlossene Frontschürzen austauschbar. Länge über Puffer ca. 20,2 cm.

Ein passendes Wagen-Set finden Sie im Märklin H0-Sortiment unter der Artikelnummer 46463.Dieses Modell finden Sie in Wechselstromausführung im Märklin H0-Sortiment unter der Artikelnummer 39202.
Features:
Mit Schalldämpfer sowjetischer Bauart
Pufferhöhe nach NEM
Fahrgestell und Aufbau der Lokomotive weitgehend aus Metall
Seitlich angesetzte Griffstangen aus Metall
Führerstandbeleuchtung digital schaltbar
Maschinenraumbeleuchtung digital schaltbar
Digital-Decoder DCC/mfx mit vielfältigen Licht- und Soundfunktionen
Aufwendig gestaltete Drehgestelle
Weitere Informationen:
Bahngesellschaft:
ČSD
LüP / LüK:
202 mm
Herst.-Teilenr.:
25202
Stromsystem:
Digital DC Sound
Baugröße:
H0
Ausführung (Fahrgestell):
Fahrgestell + Aufbau aus Metall
Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter
Epoche:
IV
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Bauart:
Diesellok
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Weitere Suchbegriffe: TRIX H0
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 317,58*
€ 373,14*
Lager 615
Frei Haus
ab € 295,37*
€ 373,14*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,14*
€ 444,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,77*
€ 442,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 352,77*
€ 419,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,00*
€ 404,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,48*
€ 383,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,37*
€ 351,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.