Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silva Homeline KW 100 Küchenwaage digital Wägebereich (max.)=5 kg Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3045794-BP
Hersteller:
     Silva Schneider
Herst.-Nr.:
     460060
EAN/GTIN:
     9004489600608
Suchbegriffe:
Haushaltswaage
Küchenwaage
küchenwaage bis 5 kg
haushaltswaage
Silva Homeline KW 100 Küchenwaage digital Wägebereich (max.)=5 kg Weiß

Silva Homeline Küchenwaage KW 100, weiß

Tragkraft bis 5 kg
Mit Sensor-Touch-Funktion
Ultradünn

Ausstattung:
4 hochpräzise Sensoren sorgen für ein genaues Messergebnis
Glatte Oberfläche für eine unkomplizierte Reinigung
Mit LCD-Display

Technische Daten:
Gewicht: 500 g · Herstellerfarbe: Weiß · Küchenwaagen-Besonderheiten: digital · Material Wiege-Platte: Kunststoff · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Wägebereich (max.): 5 kg

Lieferumfang:
Küchenwaage,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Silva Homeline
Küchenwaagen-Besonderheiten:
digital
Material Wiege-Platte:
Kunststoff
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Wägebereich (max.):
5 kg
Gewicht:
500 g
Produkt-Art:
Küchenwaage
Weitere Suchbegriffe: Silva Homeline, 460060, KW 100, Lebensmittelwaage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,75*
€ 16,68*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 11,75*
€ 16,69*
7 Tage
14
€ 6,99*
ab € 26,18*
€ 35,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.