Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla 52090200 MGM 16-7035 Gegenmutter M16 x 1.5 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3045818-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     52090200
EAN/GTIN:
     4049505032396
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter pa m16
gegenmutter
Bopla 52090200 MGM 16-7035 Gegenmutter M16 x 1.5 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.

Gegenmutter M16 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035)

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Innengewinde: M16 x 1.5 · Material: Polyamid · Produktabmessung, Höhe: 5 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 25 mm

Lieferumfang:
1 Stück

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Höhe:
5 mm
Marke:
Bopla
Farbe:
grau
Innengewinde:
M16 x 1.5
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
52090200
Typ (Hersteller-Typ):
MGM 16-7035
Schlüsselweite (Metrisch):
25 mm
Produkt-Art:
Gegenmutter
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m16, Bopla, 52090200, MGM 16-7035
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,21*
€ 0,38*
25
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,38*
Lager 102
88
5
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.