Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla 52090200 MGM 16-7035 Gegenmutter M16 x 1.5 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V136963
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     52090200
EAN/GTIN:
     4049505032396
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter pa m16
gegenmutter

Lieferumfang:
1 Stück
Weitere Informationen:
Höhe:
5 mm
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
52090200
Typ:
MGM 16-7035
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Schlüsselweite (Metrisch):
25 mm
Kategorie:
Gegenmutter
Innengewinde:
M16 x 1.5
Produkt-Art:
Gegenmutter
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m16, Bopla, MGM 16-7035
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,21*
€ 0,38*
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,38*
1 Tag
88
5
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,46*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 9,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.