Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YALE AL-SK1-1A-EU Funk-Alarmanlagen-Set Funk-Alarmanlagen-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3045831-BP
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     AL-SK1-1A-EU
EAN/GTIN:
     5052847131190
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
YALE AL-SK1-1A-EU Funk-Alarmanlagen-Set Funk-Alarmanlagen-Set

Smart Alarm Starter Kit, Kabellose Alarmanlage

Steuerung von 4 Zonen
Kabellose Alarmanlage mit einer Funkreichweite von bis 1 km
Ideal um dein Zuhause inkl. dem gesamten Grundstück abzusichern
WLAN & Ethernet
4G / LTE Modul

Die flexible Alarmanlage für dein gesamtes Grundstück.
Das kabellose Yale Smart Alarm Starter Kit ist einfach einzurichten und für jede Person im Haus kinderleicht bedienbar. Mit der Yale Home App kannst du bis zu 4 Bereiche deines Hauses unabhängig voneinander überwachen. Du kannst sogar mehrere Alarmsysteme von unterschiedlichen Häusern über eine App steuern. Installiere die Sensoren flexibel genau dort wo sie benötigt werden - ohne Kabel verlegen zu müssen. Die innovative Yale Horizon+ Funktechnologie bietet dir eine außergewöhnliche Funk-Reichweite von bis zu 1 km und eine langlebige Batterielebensdauer von bis zu 3 Jahren. Damit ist nicht nur dein Haus bestens abgesichert, sondern dank intelligenter Outdoor-Sensoren auch dein gesamtes Grundstück.
Erweitere dein Alarmsystem individuell mit bis zu 100 Komponenten. Yale Smart Alarm lässt sich entweder über das vielseitige Zubehör wie dem Tastenfeld, der Fernbedienung oder dem Panikknopf bedienen - oder du nutzt die kostenlose Yale Home App. Darüber wirst du unverzüglich per Echtzeit-Benachrichtigungen informiert, sobald ein Alarm auslöst und du kannst von jedem Ort deine Alarmanlage flexibel steuern.
Darüber hinaus verfügt die intelligente Alarmanlage über viele professionelle Features, die dir maximalen Schutz für dein Zuhause liefern, wie zum Beispiel ein Backupmodul für unterbrechungsfreie Stromversorgung oder ein GSM-Modul um dich oder andere zu alarmieren auch wenn der Strom und das Internet ausfallen.

Ausstattung:
inkl. Zentrale, Bewegungssensor, Türsensor, Keypad & Fernbedienung
Mit 1 km Reichweite
Auf bis zu 100 Geräte erweiterbar
Steuerung per Yale Home App
Backup Modul für 12 Stunden Überbrückung bei Stromausfall
Geofencing - Erhalte eine Erinnerung den Alarm scharf zu schalten, wenn du das Haus verlässt
Hub: Integrierte Sirene mit 100 dB
Steuerung per Yale Home App oder analog über erweiterbares Zubehör

Technische Daten:
Alarmanlagen-Komponente: Funk-Alarmanlagen-Set · App-fähig: Ja · Frequenz (LOV): 2.4 GHz,868 MHz · Reichweite max. (im Freifeld): 1 km · Schalldruck: 100 dB · Sirene: Ja · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben,netzbetrieben · Weitere technische Daten: Abm. Hub: 175 x 175 x 35.8 mm
Stromversorgung Hub: über AC-Adapter (inklusive)
Abm. Fenster-/Türkontakt: 68.5 x 29 x 9.52 mm
Batterie Fenster-Türkontakt: 1 x CR2045 Lithium
Abm. Innenbewegungssensor: 121.75 x71.75 x 55 mm
Batterie Innenbewegungssensor: 1 x CR123A Lithium
Abm. Keypad: 122 x 64 x 22.49 mm
Batterie Keypad: 1 x CR123A Lithium
Abm. Fernbedienung: 106 x 36 x 12 mm
Batterie Fernbedienung: 1 x CR123A Lithium

Lieferumfang:
1 x Yale Smart Alarm Hub,1 x Yale Innen-Bewegungsmelder ,1 x Innen-Fenster-/Türsensor,1 x Keypad,1 x Fernbedienung,4 x Batterie,4 x Schrauben und Klebepad zur Befestigung,1 x Netzteil,1 x Schnellstartanleitung.

Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Marke:
YALE
Sirene:
Ja
Alarmanlagen-Komponente:
Funk-Alarmanlagen-Set
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben | netzbetrieben
Reichweite max. (im Freifeld):
1 km
Schalldruck:
100 dB
Frequenz (LOV):
2.4 GHz | 868 MHz
Produkt-Art:
Funk-Alarmanlagen-Set
UKCA-konform:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 260,19*
€ 320,26*
2 Tage
5
€ 3,51*
ab € 269,74*
€ 320,27*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 288,64*
€ 344,03*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 550,13*
€ 649,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,03*
€ 409,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,98*
€ 406,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,96*
€ 392,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,41*
€ 376,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,64*
€ 343,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.