Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YALE AL-SS-1A-W Funk-Alarmanlagen-Erweiterung Funk-Rauchwarnmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3045839-BP
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     AL-SS-1A-W
EAN/GTIN:
     5052847131145
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
YALE AL-SS-1A-W Funk-Alarmanlagen-Erweiterung Funk-Rauchwarnmelder

Smart Alarm Smoke Sensor, Kabelloser Rauchsensor

Funktioniert eigenständig oder vernetzt als Teil des Yale Smart Alarm Systems
Echtzeit-Benachrichtigunge
Kabellos / batteriebetrieben
Yale Horizon+ Funktechnologie ermöglicht Reichweiten von bis zu 1 km
Kompatibel mit Yale Smart Alarm

Erweitere dein Yale Smart Alarm System mit dem intelligenten Rauchsensor.
Der kabellose Yale Smart Alarm Smoke Sensor wurde in Zusammenarbeit mit dem renommierten Brandschutzhersteller FireAngel entwickelt und vereint somit ein einzigartiges Knowhow aus den Bereichen Brandmeldetechnik und intelligenter Alarmierung für mehr Sicherheit in deinem Zuhause. Der Rauchsensor verfügt über eine laute einstellbare Sirene von bis zu 85 dB, so dass du sicher sein kannst, dass du immer über einen brandbedingten Notfall zuhause informiert wirst. Der Yale Rauchmelder kann alleine betrieben werden, ist aber am stärksten, wenn er mit anderen Rauchmeldern in deinem Haus vernetzt ist, um gleichzeitig Alarm zu schlagen. Selbst wenn also ein Feuer in deiner Garage ausbricht, kann der Alarm im gesamten Haus ausgelöst werden. Über die Yale Home App erhältst du Echtzeit-Benachrichtigungen und wirst unverzüglich informiert, sobald ein Notfall eintritt - egal wo du dich befindest.

Ausstattung:
Horizon+ Technologie: Zwei-Wege-Funkkommunikation bei 868 MHz
Vorgefertigtes Yale RF-Modul im FireAngel Rauchmelder
Standalone-Betrieb oder vernetzbar
Mit allen Rauchmeldern vernetzbar

Technische Daten:
Alarmanlagen-Komponente: Funk-Rauchwarnmelder · App-fähig: Ja · Frequenz (LOV): 868 MHz · Produktabmessung, Breite: 131.85 mm · Produktabmessung, Höhe: 131.85 mm · Produktabmessung, Tiefe: 40.3 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 1 km · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: Batterie: 1 x versiegelte CR123A-Batterie für den Kopf des Rauchmelders (nicht tauschbar), 1 x CR2-Lithiumbatterie für das Yale RF-Modul

Lieferumfang:
1 x Smoke Sensor,1 x Befestigungsmaterial,2 x Batterie,1 x Schnellstartanleitung

Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Abmessungen:
(B x H x T) 131.85 x 131.85 x 40.3 mm
Produktabmessung, Tiefe:
40.3 mm
Produktabmessung, Höhe:
131.85 mm
Produktabmessung, Breite:
131.85 mm
Marke:
YALE
Alarmanlagen-Komponente:
Funk-Rauchwarnmelder
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Reichweite max. (im Freifeld):
1 km
Frequenz (LOV):
868 MHz
Produkt-Art:
Funk-Alarmanlagen-Erweiterung
UKCA-konform:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 3,51*
ab € 59,09*
€ 77,11*
€ 4,00*
ab € 62,34*
€ 82,43*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 69,32*
€ 90,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,61*
€ 107,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,36*
€ 106,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,24*
€ 100,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,79*
€ 96,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.