| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V136203 Herst.-Nr.: AL-SS-1A-W EAN/GTIN: 5052847131145 |
| |
|
| | |
| Erweitere dein Yale Smart Alarm System mit dem intelligenten Rauchsensor. Der kabellose Yale Smart Alarm Smoke Sensor wurde in Zusammenarbeit mit dem renommierten Brandschutzhersteller FireAngel entwickelt und vereint somit ein einzigartiges Knowhow aus den Bereichen Brandmeldetechnik und intelligenter Alarmierung für mehr Sicherheit in deinem Zuhause. Der Rauchsensor verfügt über eine laute einstellbare Sirene von bis zu 85 dB, so dass du sicher sein kannst, dass du immer über einen brandbedingten Notfall zuhause informiert wirst. Der Yale Rauchmelder kann alleine betrieben werden, ist aber am stärksten, wenn er mit anderen Rauchmeldern in deinem Haus vernetzt ist, um gleichzeitig Alarm zu schlagen. Selbst wenn also ein Feuer in deiner Garage ausbricht, kann der Alarm im gesamten Haus ausgelöst werden. Über die Yale Home App erhältst du Echtzeit-Benachrichtigungen und wirst unverzüglich informiert, sobald ein Notfall eintritt - egal wo du dich befindest. Features: Funktioniert eigenständig oder vernetzt als Teil des Yale Smart Alarm Systems Echtzeit-Benachrichtigunge Kabellos / batteriebetrieben Yale Horizon+ Funktechnologie ermöglicht Reichweiten von bis zu 1 km Kompatibel mit Yale Smart Alarm Lieferumfang: 1 x Smoke Sensor + 1 x Befestigungsmaterial + 2 x Batterie + 1 x Schnellstartanleitung Weitere Informationen: | | App-fähig: | Ja | Tiefe: | 40.3 mm | Höhe: | 131.85 mm | Breite: | 131.85 mm | Frequenz: | 868 MHz | Stromversorgung: | batteriebetrieben | Max. Reichweite im Freifeld: | 1 km | Komponente: | Funk-Rauchwarnmelder | Produkt-Art: | Funk-Alarmanlagen-Erweiterung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbruchmeldeanlage, Einbruchmeldezentrale, Funkrauchmelder, Rauchmelder, Rauchwarnmelder, Smart Home Alarmanlage, SmartHome Alarmanlage, SmartHome Brandmelder, SmartHome Feuermelder, SmartHome Rauchmelder, rauchmelder funk akku, smart home alarmanlage, rauchmelder funk, YALE |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 66,92* | € 86,52* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 66,93* | € 86,54* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 69,35* | € 90,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|