Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YALE YFWC/154/KB1 Feuer-/Wasserschutzbox feuerfest, wasserdicht Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3045844-BP
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     YFWC/154/KB1
EAN/GTIN:
     5052847125892
Suchbegriffe:
YALE
YFWC/154/KB1
Diebstahlsicherung
Safe
YALE YFWC/154/KB1 Feuer-/Wasserschutzbox feuerfest,wasserdicht Schlüsselschloss

Feuer- & Wasserschutz-Kassette S, 30 min. feuerfest, 72h wasserfest, 2 Schlüssel

Für wichtige Dokumente und digitale Speichermedien im DIN-B5 Format
30 Minuten Schutz gegen Feuer und extremer Hitze
72 Stunden wasserfest in bis zu 1 Meter Tiefe
Volumen: 5 Liter
Inkl. Tragegriff für einfachen Transport
Abschließbar, 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten

Die Yale Feuer- und Wasserschutzkassetten wurden speziell entwickelt, um Dokumente und digitale Speichermedien geordnet und sicher vor Feuer- und Wasserschäden aufzubewahren. Sie bieten bis zu 30 Minuten Feuerschutz und 72 Stunden Wasserschutz. Dank des praktischen Tragegriffs können Dokumente problemlos transportiert werden. Die Yale Feuer- und Wasserschutzkassetten sind in drei Größen für unterschiedliche Aufbewahrungsanforderungen erhältlich, während die reine Feuerschutzkassette ausschließlich in der kleinen Ausführung verfügbar ist.

Technische Daten:
Feuerschutz (max.): 30 min · Gewicht: 6.5 kg · Innenmaß Breite: 288 mm · Innenmaß Höhe: 94 mm · Innenmaß Tiefe: 181 mm · Produktabmessung, Breite: 354 mm · Produktabmessung, Höhe: 154 mm · Produktabmessung, Tiefe: 282 mm · Schloss-Typ: Schlüsselschloss · Stromversorgung (LOV): nicht erforderlich · Tresor-Besonderheiten: feuerfest,wasserdicht · Volumen: 5 l

Lieferumfang:
1 x Feuer-/Wasserschutzkassette,2 x Schlüssel.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 354 x 154 x 282 mm
Volumen:
5 l
Produktabmessung, Tiefe:
282 mm
Produktabmessung, Höhe:
154 mm
Produktabmessung, Breite:
354 mm
Marke:
YALE
Innenmaß Tiefe:
181 mm
Innenmaß Höhe:
94 mm
Innenmaß Breite:
288 mm
Feuerschutz (max.):
30 min
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Tresor-Besonderheiten:
feuerfest | wasserdicht
Stromversorgung (LOV):
nicht erforderlich
Gewicht:
6.5 kg
Produkt-Art:
Feuer-/Wasserschutzbox
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: geldsafe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 47,49*
€ 65,51*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 49,05*
€ 65,52*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 101,92*
€ 129,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.