Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YALE YFWC/154/KB1 Feuer-/Wasserschutzbox feuerfest, wasserdicht Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V136113
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     YFWC/154/KB1
EAN/GTIN:
     5052847125892
Suchbegriffe:
YALE
Diebstahlsicherung
Safe
geldsafe
Die Yale Feuer- und Wasserschutzkassetten wurden speziell entwickelt, um Dokumente und digitale Speichermedien geordnet und sicher vor Feuer- und Wasserschäden aufzubewahren. Sie bieten bis zu 30 Minuten Feuerschutz und 72 Stunden Wasserschutz. Dank des praktischen Tragegriffs können Dokumente problemlos transportiert werden. Die Yale Feuer- und Wasserschutzkassetten sind in drei Größen für unterschiedliche Aufbewahrungsanforderungen erhältlich, während die reine Feuerschutzkassette ausschließlich in der kleinen Ausführung verfügbar ist.
Features:
Für wichtige Dokumente und digitale Speichermedien im DIN-B5 Format
30 Minuten Schutz gegen Feuer und extremer Hitze
72 Stunden wasserfest in bis zu 1 Meter Tiefe
Volumen: 5 Liter
Inkl. Tragegriff für einfachen Transport
Abschließbar, 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten
Lieferumfang:
1 x Feuer-/Wasserschutzkassette + 2 x Schlüssel.
Weitere Informationen:
Tiefe:
282 mm
Höhe:
154 mm
Breite:
354 mm
Innenmaß Tiefe:
181 mm
Innenmaß Höhe:
94 mm
Innenmaß Breite:
288 mm
Gewicht:
6.5 kg
Feuerschutz (max.):
30 min
Volumen:
5 l
Stromversorgung:
nicht erforderlich
Innenmaß (B x H x T):
288 x 94 x 181 mm
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Tresor-Besonderheiten:
feuerfest + wasserdicht
Produkt-Art:
Feuer-/Wasserschutzbox
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 46,09*
€ 62,93*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 46,93*
€ 62,94*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 99,11*
€ 125,15*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.