Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MasterPRO Handmixer 300 W Schwarz/Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3045895-BP
Hersteller:
     MasterPRO
Herst.-Nr.:
     BGMP-9062
EAN/GTIN:
     6941349521549
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
handmixer
MasterPRO Handmixer 300 W Schwarz/Edelstahl

Handmixer 300 W, 6+1 SPEED

Kunststoffgehäuse mit Edelstahleinsatz
6 Geschwindigkeiten +Turbo
Auswurftaste mit Sicherheitsvorrichtung
Turbofunktion mit Sicherheitsvorrichtung
Inklusive Rühr- und Knethaken aus Edelstahl

Dieser 300 W Handmixer von Masterpro ist vielseitig und schnell. Er ist aus Kunststoff gefertigt und verfügt über Rühr- und Knethaken aus Edelstahl für eine hohe Widerstandsfähigkeit. Mit seinem 6-Gang-Motor mischt er mühelos alle Arten von Zutaten und verfügt außerdem über eine 20 % schnellere Turbo-Funktion für die schwierigsten Teige. Das Gerät hat einen ergonomischen schwarzen Kunststoffgriff, während der Rest des Gehäuses aus Metall besteht. Er verfügt über drei Tasten: die Auswurftaste zum Wechseln des Zubehörs, die mittlere Taste zur Auswahl der Geschwindigkeit und die Turbotaste mit Sicherheitsvorrichtung. Darüber hinaus erfüllt der Mixer mehrere Funktionen: Er ist nützlich, um Zutaten schnell und reibungslos zu mixen, zu rühren oder zu vermengen. Außerdem verfügt er über einen zusätzlichen Schneebesen, mit dem Sie Teig aufschlagen können, ohne Luft einzuschließen, was für die Zubereitung einer Vielzahl von Backrezepten unerlässlich ist. Das Gerät verfügt über einen eingebauten Sicherheitsmechanismus, der verhindert, dass der Mixer länger als 5 Minuten am Stück in Betrieb ist. Der Schneebesen und die Klingen können mit Wasser und Spülmittel gereinigt werden, aber das zentrale Gehäuse, das den Motor enthält, sollte mit einem weichen, trockenen Tuch gereinigt werden. Das Kabel ist mehr als einen Meter lang und sorgt so für mehr Komfort und Mobilität. Der Edelstah, aus dem die Klingen und Stäbe bestehen, ist antibakteriell. Der Handmixer ist sehr kompakt und lässt sich leicht in jeder Schublade oder jedem Schrank verstauen. Das Design mit seinen silbernen und schwarzen Linien passt zu allen Arten von modernen Küchen, sowohl im privaten als auch im professionellen Bereich.

Technische Daten:
Anzahl Schaltstufen: 6 · Gewicht: 1440 g · Herstellerfarbe: Schwarz/Edelstahl · Küchengeräte-Besonderheiten: Turbofunktion · Leistung: 300 W · Material: Kunststoff,Edelstahl · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Höhe: 110 mm · Produktabmessung, Tiefe: 220 mm

Lieferumfang:
Handmixer,2 Knethaken,2 Quirle,Anleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz/Edelstahl
Produktabmessung, Tiefe:
220 mm
Produktabmessung, Höhe:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
160 mm
Marke:
MasterPRO
Farbe:
schwarz
Küchengeräte-Besonderheiten:
Turbofunktion
Material:
Kunststoff | Edelstahl
Leistung:
300 W
Anzahl Schaltstufen:
6
Gewicht:
1440 g
Produkt-Art:
Handmixer
UKCA-konform:
nicht relevant
Weitere Suchbegriffe: MasterPRO, BGMP-9062, Handrührer, Teigrührer, Teigkneter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,33*
€ 34,13*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 25,71*
€ 34,14*
7 Tage
20
€ 6,99*
ab € 54,82*
€ 68,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.