Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MasterPRO Handmixer 300W Schwarz/Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V136033
Hersteller:
     MasterPRO
Herst.-Nr.:
     BGMP-9062
EAN/GTIN:
     6941349521549
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
handmixer
Dieser 300 W Handmixer von Masterpro ist vielseitig und schnell. Er ist aus Kunststoff gefertigt und verfügt über Rühr- und Knethaken aus Edelstahl für eine hohe Widerstandsfähigkeit. Mit seinem 6-Gang-Motor mischt er mühelos alle Arten von Zutaten und verfügt außerdem über eine 20 % schnellere Turbo-Funktion für die schwierigsten Teige. Das Gerät hat einen ergonomischen schwarzen Kunststoffgriff, während der Rest des Gehäuses aus Metall besteht. Er verfügt über drei Tasten: die Auswurftaste zum Wechseln des Zubehörs, die mittlere Taste zur Auswahl der Geschwindigkeit und die Turbotaste mit Sicherheitsvorrichtung. Darüber hinaus erfüllt der Mixer mehrere Funktionen: Er ist nützlich, um Zutaten schnell und reibungslos zu mixen, zu rühren oder zu vermengen. Außerdem verfügt er über einen zusätzlichen Schneebesen, mit dem Sie Teig aufschlagen können, ohne Luft einzuschließen, was für die Zubereitung einer Vielzahl von Backrezepten unerlässlich ist. Das Gerät verfügt über einen eingebauten Sicherheitsmechanismus, der verhindert, dass der Mixer länger als 5 Minuten am Stück in Betrieb ist. Der Schneebesen und die Klingen können mit Wasser und Spülmittel gereinigt werden, aber das zentrale Gehäuse, das den Motor enthält, sollte mit einem weichen, trockenen Tuch gereinigt werden. Das Kabel ist mehr als einen Meter lang und sorgt so für mehr Komfort und Mobilität. Der Edelstah, aus dem die Klingen und Stäbe bestehen, ist antibakteriell. Der Handmixer ist sehr kompakt und lässt sich leicht in jeder Schublade oder jedem Schrank verstauen. Das Design mit seinen silbernen und schwarzen Linien passt zu allen Arten von modernen Küchen, sowohl im privaten als auch im professionellen Bereich.
Features:
Kunststoffgehäuse mit Edelstahleinsatz
6 Geschwindigkeiten +Turbo
Auswurftaste mit Sicherheitsvorrichtung
Turbofunktion mit Sicherheitsvorrichtung
Inklusive Rühr- und Knethaken aus Edelstahl
Lieferumfang:
Handmixer + 2 Knethaken + 2 Quirle + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
300 W
Tiefe:
220 mm
Höhe:
110 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
160 mm
Gewicht:
1440 g
Schaltstufen:
6
Material:
Kunststoff + Edelstahl
Herstellerfarbe:
Schwarz/Edelstahl
Küchengeräte-Besonderheiten:
Turbofunktion
Produkt-Art:
Handmixer
Weitere Suchbegriffe: MasterPRO, Handrührer, Teigrührer, Teigkneter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 26,11*
€ 35,61*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,29*
€ 35,61*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.