Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-PD-12 Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3045907-BP
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-PD-12
EAN/GTIN:
     5901720138385
Suchbegriffe:
Akyga
AK-PD-12
Xbox Zubehör
Konsolen Zubehör
Akyga AK-PD-12 Netzteil

Netzteil AK-PD-12 12V / 9.6A, 5Vsb / 1A 120W Xbox 360E

Das Akyga® AK-PD-12 ist die perfekte Alternative zu einem defekten Netzteil für die Xbox 360E Konsole. Es verfügt über 12 V / 9,6 A (120 W) und einen speziellen Anschluss, der mit ausgewählten Konsolenmodellen von Microsoft voll kompatibel ist. Der eingebaute leise Lüfter leitet überschüssige Wärme effektiv ab und schützt die internen Komponenten vor Überhitzung. So können Sie stundenlang ununterbrochenes Spielen genießen!

An der Seite des Netzteils befindet sich eine LED, die wie beim Originalmodell den aktuellen Betriebszustand des Geräts anzeigt. Ein rotes Licht zeigt an, dass das Netzteil einsatzbereit ist, während ein grünes Licht anzeigt, dass das Netzteil korrekt funktioniert, wenn es an die Xbox 360E Konsole angeschlossen ist. Darüber hinaus ist das Netzteil mit einem Standby-Modus ausgestattet, der den Stromverbrauch minimiert, wenn die Konsole nicht benutzt wird.

Im Lieferumfang ist ein Netzkabel enthalten, mit dem das Netzteil bequem an eine Steckdose angeschlossen werden kann.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 170 mm

Weitere Informationen:
Kabellänge:
80 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
170 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Marke:
Akyga
Eingangsspannung (num):
110 V/AC | 240 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
9.6 A
Leistung:
120 W
Gewicht:
366 g
Produkt-Art:
Netzteil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,71*
€ 33,79*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 24,18*
€ 33,81*
6 Tage
9
€ 6,99*
ab € 49,49*
€ 65,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
akyga
AK-PD-01
ab € 22,19*
Zubehör
akyga
AK-PD-13
ab € 23,83*
Zubehör
akyga
AK-PD-14
ab € 36,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.