Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigbuchse MC4 PV-AZB4-EVO 2-UR 32.0196 PV-AZB4-EVO 2-UR Stäubli Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3045935-BP
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     32.0196
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PV-Abzweigbuchse
PV-Kupplungsstecker
pv abzweigbuchse
Abzweigbuchse MC4 PV-AZB4-EVO 2-UR 32.0196 PV-AZB4-EVO 2-UR Stäubli Inhalt: 1 St.

Abzweigbuchse MC4 PV-AZB4-EVO 2-UR

Ausstattung:
Kein Crimpen oder Anziehen erforderlich
Kompatibel mit MC4 und MC4 Evo 2
Doppelte 1500 V/DC Zertifizierung nach IEC 62852 und UL 6703
Salzsprühnebelbeständig
Bewährte MULTILAM-Technologie
Hohe Langzeitstabilität

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Stäubli
Herst.-Teilenr.:
32.0196
Typ (Hersteller-Typ):
PV-AZB4-EVO 2-UR
Produkt-Art:
Photovoltaik-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Stäubli, 32.0196, PV-AZB4-EVO 2-UR, Fotovoltaik, Photovoltaik
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 6,06*
€ 7,29*
1
€ 4,00*
ab € 5,60*
€ 8,46*
2 Tage
132
1
€ 5,90*
ab € 5,7801*
€ 8,4801*
1
€ 6,90*
ab € 5,84*
€ 8,55*
Lager 102
45
1
Frei Haus
ab € 7,41*
€ 11,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
32.0716
ab € 0,54*
Zubehör
Stäubli
32.6066
ab € 0,69*
Zubehör
Stäubli
32.6058
ab € 20,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.