Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Sechskant-Schraubendreher
>
Innensechskant-Schraubendreher
>
Innensechskant-Stiftschlüssel
>
T-Griff-Sechskantschlüssel
>
Artikel
Wiha Sechskant Sechskantschlüssel-Set 6teilig
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wiha
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-3045968-BP
Hersteller:
Wiha
Herst.-Nr.:
45620
EAN/GTIN:
4010995456207
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Wiha Sechskant Sechskantschlüssel-Set 6teilig
Wiha Stiftschlüssel Set mit Quergriff 6-tlg. ComfortGrip Sechskant mit Seitenabtrieb I Satz 2,5 - 8,0 mm Stiftschlüsselsatz mit T-Griff (45620)
Der Wiha Quergriff-Stiftschlüssel ComfortGrip mit Seitenabtrieb ist das Werkzeug, wenn hohe Drehmomente komfortabel übertragen werden sollen. Dank der ergonomischen Griffgestaltung mit eingearbeiteten Weichzonen liegt der Quergriff angenehm in der Hand. Weniger Druckflächen und geringere muskuläre Beanspruchung machen das Arbeiten mit diesem Werkzeug zum Vergnügen. Der integrierte Seitenabtrieb hält dank der durchgehenden Klinge höchsten Belastungen stand und ermöglicht ein müheloses Öffnen und Schließen von Schraubverbindungen, die eingerostet, festgeklebt oder besonders fest angezogen sind. Durch Aufstützen der freien Hand auf dem Griff wird eine zusätzliche Stabilisierung erreicht, die ein plötzliches Herausrutschen der Klinge aus dem Schraubenkopf verhindert und somit Schraube und Klinge schont.
Ermöglicht eine ermüdungsarme Übertragung von hohen Drehmomenten sowie ein müheloses Öffnen und Schließen von eingerosteten, festgeklebten und fest angezogenen Schrauben.
Ausstattung:
Vereinfacht Ihre Arbeit: Müheloses und komfortables Übertragen hoher Drehmomente, denn die Stiftschlüssel mit T-Griff sind mit dem ComfortGrip ausgestattet
Effizient: Der integrierte Seitenabtrieb der Sechskant-Stiftschlüssel erlaubt müheloses Öffnen und Schließen von eingerosteten oder festgeklebten Schraubverbindungen
Ergonomie: Die Quergriffe des Innensechskantschlüssel-Sets liegen dank der eingearbeiteten Weichzonen angenehm in der Hand
Senkt Ihre Kosten: Langlebig durch hochwertig verchromte Stiftschlüsseloberfläche gegen Rostbefall
Technische Daten:
Abtrieb: Sechskant · Gewicht: 655 g · Größe (Schraubendreher): 2.5 mm,3.0 mm,4.0 mm,5.0 mm,6.0 mm,8.0 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet,matt verchromt · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 6teilig
Lieferumfang:
1x Stiftschlüssel mit Quergriff Set ComfortGrip Sechskant 6-tlg. mit Seitenabtrieb, mattverchromt 2,5 mm (45432),1x Stiftschlüssel mit Quergriff Set ComfortGrip Sechskant 6-tlg. mit Seitenabtrieb, mattverchromt 3,0 mm (45433),1x Stiftschlüssel mit Quergriff Set ComfortGrip Sechskant 6-tlg. mit Seitenabtrieb, mattverchromt 4,0 mm (45434),1x Stiftschlüssel mit Quergriff Set ComfortGrip Sechskant 6-tlg. mit Seitenabtrieb, mattverchromt 5,0 mm (45435),1x Stiftschlüssel mit Quergriff Set ComfortGrip Sechskant 6-tlg. mit Seitenabtrieb, mattverchromt 6,0 mm (45437),1x Stiftschlüssel mit Quergriff Set ComfortGrip Sechskant 6-tlg. mit Seitenabtrieb, mattverchromt 8,0 mm (45438)
Weitere Informationen:
Marke:
Wiha
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6teilig
Abtrieb:
Sechskant
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet | matt verchromt
Größe (Schraubendreher):
2.5 mm | 3.0 mm | 4.0 mm | 5.0 mm | 6.0 mm | 8.0 mm
Gewicht:
655 g
Produkt-Art:
Sechskantschlüssel-Set
... >
17 - Werkzeug
>
Handwerkzeuge
>
Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe:
Sechskantstiftschlüssel
,
Sechskantwinkelschraubendreher
,
Stiftschlüssel (Innensechskant)
,
Inbus-Schlüsselsatz
,
Inbusschlüsselsatz
,
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
,
Innensechskant-Schraubendreher-Satz
,
Ringmaulschlüssel-Sätze
,
Schraubendrehersatz
,
Schraubendreherset
,
Schraubenziehersatz
,
Schraubenzieherset
,
6kant-Steckschlüssel
,
6kt-Steckschlüssel
,
Außensechskant-Steckschlüssel
,
Sechskant-Steckschlüssel
,
Sechskantsteckschlüssel
,
Steckschlüssel-Schraubendreher
,
Steckschlüssel-Schraubenzieher
,
Steckschlüsselschraubendreher
,
Steckschlüsselschraubenzieher
,
Stiftschlüssel-Satz
,
Stiftschlüsselsatz
,
Sechskantschlüssel mit T-Griff
,
T-Griff-Sechskantschlüssel
,
TORX-Schraubendreher-Satz
,
TORX-Stiftschlüssel-Satz
,
Torx-Schlüsselsatz
,
wiha innen 6kant-steckschlüssel
,
6kant steckschlüssel
,
innen 6kant-steckschlüssel
,
Wiha
,
45620
,
Sechskant-schlüssel
,
Winkelschraubendreher
,
6-kant-schlüssel
Angebote
(27)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 17,30*
€ 22,56*
Lager 1690
3 Tage
44
1
€ 5,99*
ab € 17,93*
€ 22,61*
Lager 4757
2 Tage
75
1
€ 4,95*
ab € 18,27*
€ 22,95*
Lager 7
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 18,95*
€ 23,79*
Lager 102
1 Tag
28
1
Frei Haus
ab € 26,22*
€ 33,08*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 26,22* pro Satz)
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha Stiftschlüssel mit Quergriff ComfortGrip Sechskant mit Seitenabtrieb, mattverchromt 2,5 mm (45432)
Wiha
45432
ab € 1,87*
Sonstiges
Wiha Stiftschlüssel mit Quergriff ComfortGrip Sechskant mit Seitenabtrieb, mattverchromt 3,0 mm (45433)
Wiha
45433
ab € 1,80*
Sonstiges
Wiha Stiftschlüssel mit Quergriff ComfortGrip Sechskant mit Seitenabtrieb, mattverchromt 4,0 mm (45434)
Wiha
45434
ab € 1,90*
Sonstiges
Wiha Stiftschlüssel mit Quergriff ComfortGrip Sechskant mit Seitenabtrieb, mattverchromt 5,0 mm (45435)
Wiha
45435
ab € 2,29*
Sonstiges
Wiha Stiftschlüssel mit Quergriff ComfortGrip Sechskant mit Seitenabtrieb, mattverchromt 6,0 mm (45437)
Wiha
45437
ab € 2,45*
Sonstiges
Wiha Stiftschlüssel mit Quergriff ComfortGrip Sechskant mit Seitenabtrieb, mattverchromt 8,0 mm (45438)
Wiha
45438
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen