Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3046044-BP Herst.-Nr.: 03215-20 EAN/GTIN: 4078500321501 |
| |
|
| | |
| Gartenhacke 03215-20 7 cm Gardena Combisystem
GARDENA combisystem ermöglicht flexible Kombinationsmöglichkeiten durch auswechselbare Aufsätze für jede Gartenarbeit
Die combisystem-Gartenhacke von GARDENA eignet sich mit einer Arbeitsbreite von 7 cm optimal zur pflanzenschonenden Gartenpflege in eng stehenden Kulturen und Beeten. Das GARDENA combisystem ermöglicht dank der auswechselbaren Aufsätze den flexiblen Einsatz in der Gartenarbeit. Die Gartenhacke ist mit allen Stielen aus dem GARDENA combisystem kompatibel und kann im jeweiligen Stiel eingesteckt und festgeschraubt werden. GARDENA empfiehlt eine Stiellänge von 130 cm, die Auswahl des geeigneten Stieles variiert je nach Arbeitssituation und der Körpergröße. Durch die sichere Verbindung von Hacke und Stiel ist ein wackelfreies und zuverlässiges Arbeiten jederzeit garantiert. Ob Hacken, Jäten, Lüften, Rillenziehen oder Planieren – alles ist mit dem Gerät mit dem herzförmigen Blatt auf der einen und den zwei Zinken auf der anderen Seite möglich. Die Hacke besteht aus hochwertigem Qualitätsstahl und ist mit Duroplast beschichtet, um sie vor Korrosion zu schützen. Dank der combisystem-Geräteleiste Flex (Art.-Nr. 3505-20) wird die Hacke platzsparend aufbewahrt.
Ausstattung: Zur pflanzenschonenden Gartenpflege
Technische Daten: Arbeitsbreite: 7 cm · Serie (Garten-Werkzeuge): Gardena Combisystem
Weitere Informationen: | | Marke: | GARDENA | Serie (Garten-Werkzeuge): | Gardena Combisystem | Arbeitsbreite: | 7 cm | Produkt-Art: | Gartenhacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4078500321525, GARDENA, 03215-20 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,86* | € 14,15* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 10,15* | € 14,57* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,22* | € 15,23* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 12,17* | € 18,22* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,12* | € 19,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|