Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FTCAP GMB68304065080 / 1013341 Elektrolyt-Kondensator Schraubanschluss 68000 µF 40 V (Ø x L) 65 mm x 80 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3046208-BP
Hersteller:
     FTCAP
Herst.-Nr.:
     GMB68304065080 / 1013341
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolytkondensator Schraubanschl...
FTCAP GMB68304065080 / 1013341 Elektrolyt-Kondensator Schraubanschluss 68000 µF 40 V (Ø x L) 65 mm x 80 mm 1 St.

Elektrolytkondensator, 68000 µF, 40 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 65 mm

Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse Typ FTCAP GMB. Mit Boden-Gewindebolzen und M 5 Gewindeanschlüssen Mit Nennspannung 40 VDC. Hinweis: Aufgrund des inneren Aufbaus ist der Becher nicht potentialfrei. Daher ist es unbedingt notwendig bei der Montage auf leitfähigem Untergrund Isoliermaterial zu verwenden.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): Schraubanschluss · Kapazität (elektrisch) (num): 68000 µF · Nennspannung: 40 V · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Produktabmessung, Ø: 65 mm · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Toleranz: -10/+30 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 65 mm x 80 mm
Produktabmessung, Ø:
65 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Marke:
FTCAP
Bauart (Widerstand/Kondensator):
Schraubanschluss
Typ (Hersteller-Typ):
GMB68304065080 / 1013341
Nennspannung:
40 V
Kapazität (elektrisch) (num):
68000 µF
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: elko 68000µf 40v, becherelko, elektrolytkondensator 40v, FTCAP, GMB68304065080 / 1013341, Elkos
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,50*
€ 41,09*
€ 6,90*
ab € 23,25*
€ 41,10*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 30,02*
€ 41,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FTCAP
I12
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.