Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frolyt E-RY3008 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5 mm 1000 µF 35 V 20 % (Ø x L) 12.5 mm x 25 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3046308-BP
Hersteller:
     Frolyt
Herst.-Nr.:
     E-RY3008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 1000µf 35v
Frolyt E-RY3008 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5 mm 1000 µF 35 V 20 % (Ø x L) 12.5 mm x 25 mm 1 St.

Elektrolytkondensator, 1000 µF, 35 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 12.5 mm

Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse mit Isolierumhüllung Typ Frolyt ERY. Mit besonders niedrigem ESR/Z, einseitigen Drahtenden Für die vertikale Montage, nach DIN IEC 60384-1 Mit Nennspannung 35 VDC.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 1000 µF · Nennspannung: 35 V · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Produktabmessung, Ø: 12.5 mm · Rastermaß: 5 mm · Temperatur (max.): 105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Weitere technische Daten: ESR (Äquivalenter Serienwiderstand): 190 mΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 12.5 mm x 25 mm
Produktabmessung, Ø:
12.5 mm
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Marke:
Frolyt
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
E-RY3008
Nennspannung:
35 V
Rastermaß:
5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
1000 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 1000µf, Frolyt, E-RY3008, Elkos
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1,52*
€ 2,85*
€ 4,00*
ab € 1,55*
€ 2,86*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 3,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.