Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 1000 µF, 35 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 12.5 mm, E-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 1000 µF, 35 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 12.5 mm, E-
Elektrolytkondensator, 1000 µF, 35 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 12.5 mm, E-
Elektrolytkondensator, 1000 µF, 35 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 12.5 mm, E-
Artikel-Nr.:
     4502-12D3962
Hersteller:
     Frolyt
Herst.-Nr.:
     E-RY3008
EAN/GTIN:
     4099879868343
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 1000µf 35v
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse mit Isolierumhüllung Typ Frolyt ERY. Mit besonders niedrigem ESR/Z, einseitigen Drahtenden Für die vertikale Montage, nach DIN IEC 60384-1 Mit Nennspannung 35 VDC.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
radial
Durchmesser:
12.5 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
190 mΩ
Kapazität:
1000 µF
Länge:
25 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
35 V
Rastermaß:
5 mm
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0041 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 1000µf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,52*
€ 2,85*
€ 4,00*
ab € 1,55*
€ 2,86*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 3,20*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.