Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic AS-01 Popfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-304894-BP
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     AS-01
EAN/GTIN:
     4026397389043
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Mikrofon-Popschutz
mikrofon popschutz
Omnitronic AS-01 Popfilter

Omnitronic AS-01 Mikrofon-Absorber

Für die Montage hinter dem Mikrofon mit einstellbarem Abstand

Für Studio- und Live-Anwendungen.

Ausstattung:
Reduziert störende Raumeinflüsse wie Reflexionen, Echos und Nebengeräusche bei Gesangs- und Instrumentenaufnahmen auf ein Minimum · Verchromter Stahlrahmen mit hochverdichtetem Akustik-Schaumstoff · Schnelle und einfache Befestigung an jedem gängigen Stativ.

Technische Daten:
Gewicht: 1.2 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 450 mm · Produktabmessung, Höhe: 320 mm · Produktabmessung, Länge: 310 mm

Hinweis:
Lieferung ohne Mikrofon.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 310 x 450 x 320 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
320 mm
Produktabmessung, Länge:
310 mm
Produktabmessung, Breite:
450 mm
Marke:
Omnitronic
Farbe:
schwarz
Gewicht:
1.2 kg
Produkt-Art:
Popfilter
Weitere Suchbegriffe: 04026397389043, 4026397389043, Omnitronic, AS-01
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 77,02*
€ 105,95*
€ 3,50*
ab € 82,36*
€ 105,97*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 81,62*
€ 105,98*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 106,82*
€ 134,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,98*
€ 126,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,74*
€ 123,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,57*
€ 113,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,00*
€ 109,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,64*
€ 109,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,62*
€ 97,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AKG
3100H00140
ab € 40,52*
Sonstiges
AKG
3100H00120
ab € 46,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.