Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AKG P5 S Schwarz Bühnen-/Auftrittsmikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AKG P5 S Schwarz Bühnen-/Auftrittsmikrofon
AKG P5 S Schwarz Bühnen-/Auftrittsmikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29300276
Hersteller:
     AKG
Herst.-Nr.:
     3100H00120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gesangsmikrofone
Gesangsmikrophone
Kopfhörer
Mono-Mikrofone
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Frequenzband
40 - 20000 GHz
Gewicht und Abmessungen
Höhe
190 mm
Durchmesser
51 mm
Mikrofongewicht
320 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Desktop-Ständer
Ja
Mikrofon
Typ
Bühnen-/Auftrittsmikrofon
Mikrofon-Frequenz
40 - 20000 Hz
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2000 Ohm
Mikrofon Stummschaltung
Ja
RF Power
2.5 mW
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
XLR-3
Mikrofon-Eingang
Ja
XLR-Out
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.