Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 5A10W86297 Notebook-Netzteil 135 W 20 V 6.75 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo
Lenovo
Artikel-Nr.:
     102-3048978-BP
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     5A10W86297
EAN/GTIN:
     4057657558466
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Lenovo 5A10W86297 Notebook-Netzteil 135 W 20 V 6.75 A

Lenovo USB-C Netzteil 5A10W86296 - 135Watt

6.75 A
135 W Leistung
Einsatzort: Innenbereich,Steckdose
Geeignet für Notebooks von Lenovo

Hochwertiges Original Netzteil von Lenovo in überzeugender Spitzenqualität. Dank gewohnter Lenovo Qualität, saubere und passgenaue Verarbeitung.

Technische Daten:
Ausgangsspannung: 20 V · Ausgangsstrom (max.): 6.75 A · Eingänge: 3-poliges Kabel C5 · Einsatzort: Innenbereich,Steckdose · Gewicht: 412 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 135 W · Passend für Marke: Lenovo · Produktabmessung, Breite: 137 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Länge: 147 mm · Stecker (Netzgeräte): USB-C® Stecker · Weitere technische Daten: Passend für Lenovo ThinkPad Z16 G1 (21D4/21D5), Lenovo ThinkPad T16 G1 (21BV/21BW), Lenovo ThinkPad P16s Gen 1 (21BT/21BU), Lenovo ThinkPad P16s Gen 2 (21HK/21HL), Lenovo ThinkPad T16 Gen 2 (21HH/21HJ)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 147 x 137 x 22 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
22 mm
Produktabmessung, Länge:
147 mm
Produktabmessung, Breite:
137 mm
Passend für Marke:
Lenovo
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
6.75 A
Marke:
Lenovo
Farbe:
schwarz
Stecker (Netzgeräte):
USB-C® Stecker
Typ (Hersteller-Typ):
5A10W86297
Ausgangsstrom (max.):
6.75 A
Ausgangsspannung:
20 V
Einsatzort:
Innenbereich | Steckdose
Leistung:
135 W
Eingänge:
3-poliges Kabel C5
Gewicht:
412 g
Produkt-Art:
Notebook-Netzteil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 49,57*
€ 65,68*
4 Tage
115
€ 1,00*
ab € 57,64*
€ 75,79*
3 Tage
12
€ 7,50*
ab € 83,34*
€ 107,53*
6 Tage
16
Frei Haus
ab € 105,93*
€ 135,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,68*
€ 78,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.