Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 179/MAG2 KIT Hand-Multimeter kalibriert (ISO)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3049076-BP
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4869295-ISO
EAN/GTIN:
     4064161317533
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
multimeter fluke
multimeter
Fluke FLUKE-179/MAG2 KIT Hand-Multimeter kalibriert (ISO)

FLUKE-179/MAG2 KIT

Echteffektivmultimeter; Kapazität-; Frequenz-; Temperatumessung

Robustes Multimeter Fluke 179 mit Sicherheitsspezifikation 1000 V CAT III mit strapazierfähigem Messleitungssatz und Maglight-Taschenlampe in einer leichten Tragetasche.

Zuverlässige Messergebnisse mit ISO-Kalibrierung
Eine ISO-Kalibrierung ist erforderlich, wenn das Messgerät in einer nach ISO9001 zertifizierten Umgebung für Messaufgaben eingesetzt wird. Auch für Sachverständige, Abnahmestellen oder Prüflaboratorien ist eine ISO-Zertifizierung hilfreich und oft Voraussetzung.

Ausstattung:
Inegriertes Thermometer
Hintergundbeleuchtung
Min/Max/Mittelwerterfassung
Echteffektivmessung

Technische Daten:
Messbereich A/AC max.: 10 A · Messbereich A/DC max.: 10 A · Messbereich Frequenz: 99,99 kHz · Messbereich Kapazität: 9999 µF · Messbereich Temperatur (max.): +400 °C · Messbereich Temperatur (min.): -40 °C · Messbereich V/AC max.: 1000 V · Messbereich V/DC max.: 1000 V · Messbereich Widerstand: 50 MΩ · Messfrequenz: 99,99 kHz · Spannungsmessung: AC/DC,DC/TRMS · Strommessung: DC/TRMS · kalibriert: ISO

Lieferumfang:
Multimeter Fluke 179,mini Maglite,Messleitungen,Prüfspitzen,TPAK,Tasche

Weitere Informationen:
Strommessung:
DC/TRMS
Marke:
Fluke
kalibriert:
ISO
Typ (Hersteller-Typ):
179/MAG2 KIT
Messbereich Kapazität:
9999 µF
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich Temperatur (max.):
+400 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-40 °C
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Messbereich Frequenz:
99|ツ|99 kHz
Messfrequenz:
99|ツ|99 kHz
Messbereich Widerstand:
50 MΩ
Spannungsmessung:
AC/DC | DC/TRMS
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: multimeter catiii, Fluke, 4869295-ISO, 179/MAG2 KIT, dmm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 493,30*
€ 579,35*
Frei Haus
ab € 480,33*
€ 579,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,35*
€ 689,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,60*
€ 663,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,56*
€ 621,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,26*
€ 609,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,30*
€ 587,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.