Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TC-BD 630/1 Ständerbohrmaschine 630 W Gesamt-Höhe 850 mm 240 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3053822-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4520597
EAN/GTIN:
     4006825668476
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
Einhell TC-BD 630/1 Ständerbohrmaschine 630 W Gesamt-Höhe 850 mm 240 V

Einhell Säulenbohrmaschine TC-BD 630/1

12-fach abstufbare Drehzahl für materialgerechtes Arbeiten
Robustes Zahnkranzfutter 1,5-16 mm für gängige Bohrergrößen
Flexibilität dank MK2-Aufnahme für Morsekegelbohrer

Die Einhell Säulenbohrmaschine TC-BD 630/1 ist ein Präzisionswerkzeug für ambitionierte Heimwerker: Durch die extragroße Ausladung von 126 mm können große Werkstücke aus Holz oder Metall zuverlässig mit punktgenauen Löchern versehen werden. Mit 630 Watt Leistung und 12-facher Drehzahlabstufung von 200 bis 2.450 Umdrehungen pro Minute gelingen materialgerechte und präzise Bohrungen. Die Säulenbohrmaschine kann also bei sehr niedriger wie auch sehr hoher Drehzahl verwendet werden und ist hervorragend sowohl für harte Materialien wie Metall, aber auch für weiches Material wie Holz geeignet. Exakte Bohrlöcher bis zu einer maximalen Bohrtiefe von 60 mm sind durch den verstellbaren Tiefenanschlag möglich. Die Säulenbohrmaschine ist mit einem robusten Zahnkranzfutter und einer MK2-Aufnahme ausgestattet, wodurch Morsekegelbohrer und gängige Bohrer mit einem Durchmesser von 1,5 mm bis 16 mm eingesetzt werden können. Die kugelgelagerte Bohrspindel sorgt für einen langlebigen und leichten Betrieb. Die Säulenbohrmaschine ist durch die stufenlose Höhenverstellung des Bohrtisches variabel einstellbar. Zusätzlich ist der Bohrtisch bis 90° dreh- und bis 45° neigbar. Das gummierte, dreiarmige Drehkreuz bewährt sich durch die günstige Hebelwirkung beim exakten Andruck ohne Kraftaufwand. Für Sicherheit im Einsatz sorgt der klappbare Späneschutz. Der Ein-/Ausschalter mit einer Nullspannungs-Auslösung verhindert, dass die Maschine nach einem Stromausfall unbeabsichtigt wieder anläuft.

Ausstattung:
Kraftvoller, laufruhiger und wartungsfreier Induktionsmotor
12-fach abstufbare Drehzahl für materialgerechtes Arbeiten
Robustes Zahnkranzfutter 1,5-16 mm für gängige Bohrergrößen
Flexibilität dank MK2-Aufnahme für Morsekegelbohrer
Einstellbarer Tiefenanschlag für exakte Bohrungen auch in Serie
Höhenverstellbarer, neigbarer und drehbarer Bohrtisch
Extra große Ausladung zur Bearbeitung großer Werkstücke
Kugelgelagerte Bohrspindel für langlebigen Betrieb
Dreiarmiges Drehkreuz für feine Kraftdosierung
Stabiler Standfuß aus Stahl für einen sicheren Stand der Maschine
Klappbarer Späneschutz für hohe Sicherheit und gute Sicht
Ein-/Ausschalter mit Nullspannungs-Auslösung als Sicherheitsplus

Technische Daten:
Ausladungs-Maße: 126 mm · Betriebsspannung: 240 V · Bohr-Durchmesser (max.): 16 mm · Bohrfutter-Spannbereich (LOV): 1,5 - 16 mm · Bohrtiefe max.: 60 mm · Drehzahl-Bereich: 250- 2400 U/min · Gesamt-Höhe: 850 mm · Getriebe-Art (LOV): 2-Gang · Gewicht: 19.79 kg · Leistung: 630 W · Stand-Fläche: 400 - 220 mm · Säulen-Durchmesser: 60 mm · Tischbreite: 195 mm · Tischlänge: 200 mm · Weitere technische Daten: Drehzahlabstufung: 12 Stufen
Max. Schwenkbereich (Bohrtisch); 45 °
Min. Schwenkbereich (Bohrtisch); -45 ° · Werkzeugaufnahme: MK2

Lieferumfang:
Säulenbohrmaschine,Innensechskantschlüssel,Bohraufsatz,Anleitung

Weitere Informationen:
Säulen-Durchmesser:
60 mm
Marke:
Einhell
Bohrfutter-Spannbereich (LOV):
1|ツ|5 - 16 mm
Getriebe-Art (LOV):
2-Gang
Werkzeugaufnahme:
MK2
Tischlänge:
200 mm
Tischbreite:
195 mm
Betriebsspannung:
240 V
Leistung:
630 W
Ausladungs-Maße:
126 mm
Bohr-Durchmesser (max.):
16 mm
Drehzahl-Bereich:
250- 2400 U/min
Gesamt-Höhe:
850 mm
Stand-Fläche:
400 - 220 mm
Bohrtiefe max.:
60 mm
Gewicht:
19.79 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Ständerbohrmaschine
Weitere Suchbegriffe: getriebebohrmaschine mk4, getriebebohrmaschine, ständerbohrmaschine einhell, Einhell, 4520597, TC-BD 630/1, standbohrer, Standbohrmaschine
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 177,29*
€ 216,29*
Frei Haus
ab € 184,53*
€ 224,37*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 204,59*
€ 249,54*
€ 6,90*
ab € 217,86*
€ 262,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,54*
€ 296,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,60*
€ 294,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,77*
€ 281,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,06*
€ 253,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,59*
€ 243,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.