Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TC-BD 630/1 Ständerbohrmaschine 630W Gesamt-Höhe 850mm 240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V326553
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4520597
EAN/GTIN:
     4006825668476
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
Die Einhell Säulenbohrmaschine TC-BD 630/1 ist ein Präzisionswerkzeug für ambitionierte Heimwerker: Durch die extragroße Ausladung von 126 mm können große Werkstücke aus Holz oder Metall zuverlässig mit punktgenauen Löchern versehen werden. Mit 630 Watt Leistung und 12-facher Drehzahlabstufung von 200 bis 2.450 Umdrehungen pro Minute gelingen materialgerechte und präzise Bohrungen. Die Säulenbohrmaschine kann also bei sehr niedriger wie auch sehr hoher Drehzahl verwendet werden und ist hervorragend sowohl für harte Materialien wie Metall, aber auch für weiches Material wie Holz geeignet. Exakte Bohrlöcher bis zu einer maximalen Bohrtiefe von 60 mm sind durch den verstellbaren Tiefenanschlag möglich. Die Säulenbohrmaschine ist mit einem robusten Zahnkranzfutter und einer MK2-Aufnahme ausgestattet, wodurch Morsekegelbohrer und gängige Bohrer mit einem Durchmesser von 1,5 mm bis 16 mm eingesetzt werden können. Die kugelgelagerte Bohrspindel sorgt für einen langlebigen und leichten Betrieb. Die Säulenbohrmaschine ist durch die stufenlose Höhenverstellung des Bohrtisches variabel einstellbar. Zusätzlich ist der Bohrtisch bis 90° dreh- und bis 45° neigbar. Das gummierte, dreiarmige Drehkreuz bewährt sich durch die günstige Hebelwirkung beim exakten Andruck ohne Kraftaufwand. Für Sicherheit im Einsatz sorgt der klappbare Späneschutz. Der Ein-/Ausschalter mit einer Nullspannungs-Auslösung verhindert, dass die Maschine nach einem Stromausfall unbeabsichtigt wieder anläuft.
Features:
12-fach abstufbare Drehzahl für materialgerechtes Arbeiten
Robustes Zahnkranzfutter 1,5-16 mm für gängige Bohrergrößen
Flexibilität dank MK2-Aufnahme für Morsekegelbohrer
Lieferumfang:
Säulenbohrmaschine + Innensechskantschlüssel + Bohraufsatz + Anleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
630 W
Gewicht:
19.79 kg
Max. Bohr-Ø:
16 mm
Max. Bohrtiefe:
60 mm
Ausladung:
126 mm
Stand-Fläche:
400 - 220 mm
Säulen-Ø:
60 mm
Gesamt-Höhe:
850 mm
Betriebsspannung:
240 V
Bohrfutter-Spannbereich:
1,5 - 16 mm
Getriebe-Art:
2-Gang
Werkzeugaufnahme:
MK2
Tischlänge:
200 mm
Tischbreite:
195 mm
Drehzahl-Bereich:
250 - 2400 U/min
Produkt-Art:
Ständerbohrmaschine
Weitere Suchbegriffe: ständerbohrmaschine 240v, getriebebohrmaschine, Einhell, TC-BD 630/1, standbohrer, Standbohrmaschine
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 177,94*
€ 215,22*
Lager 615
Frei Haus
ab € 184,87*
€ 224,06*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 205,49*
€ 248,88*
€ 6,90*
ab € 218,96*
€ 262,20*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 371,79*
€ 440,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,06*
€ 266,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,40*
€ 262,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 219,84*
€ 261,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,04*
€ 248,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,51*
€ 229,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,87*
€ 220,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.