Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell GE-DP 7935 N-A LL ECO 4171465 Schmutzwasser-Tauchpumpe mehrstufig 19500 l/h 9 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EINHELL GE-DP 7935 N-A LL ECO - Schmutzwasserpumpe (790 Watt | Fördermenge max. 19.500 L/h | Förderhöhe max. 9,00 m | inkl. Zubehör)
EINHELL GE-DP 7935 N-A LL ECO - Schmutzwasserpumpe (790 Watt | Fördermenge max. 19.500 L/h | Förderhöhe max. 9,00 m | inkl. Zubehör)
EINHELL GE-DP 7935 N-A LL ECO - Schmutzwasserpumpe (790 Watt | Fördermenge max. 19.500 L/h | Förderhöhe max. 9,00 m | inkl. Zubehör)
EINHELL GE-DP 7935 N-A LL ECO - Schmutzwasserpumpe (790 Watt | Fördermenge max. 19.500 L/h | Förderhöhe max. 9,00 m | inkl. Zubehör)
EINHELL GE-DP 7935 N-A LL ECO - Schmutzwasserpumpe (790 Watt | Fördermenge max. 19.500 L/h | Förderhöhe max. 9,00 m | inkl. Zubehör)
EINHELL GE-DP 7935 N-A LL ECO - Schmutzwasserpumpe (790 Watt | Fördermenge max. 19.500 L/h | Förderhöhe max. 9,00 m | inkl. Zubehör)
EINHELL GE-DP 7935 N-A LL ECO - Schmutzwasserpumpe (790 Watt | Fördermenge max. 19.500 L/h | Förderhöhe max. 9,00 m | inkl. Zubehör)
EINHELL GE-DP 7935 N-A LL ECO - Schmutzwasserpumpe (790 Watt | Fördermenge max. 19.500 L/h | Förderhöhe max. 9,00 m | inkl. Zubehör)
EINHELL GE-DP 7935 N-A LL ECO - Schmutzwasserpumpe (790 Watt | Fördermenge max. 19.500 L/h | Förderhöhe max. 9,00 m | inkl. Zubehör)
EINHELL GE-DP 7935 N-A LL ECO - Schmutzwasserpumpe (790 Watt | Fördermenge max. 19.500 L/h | Förderhöhe max. 9,00 m | inkl. Zubehör)
EINHELL GE-DP 7935 N-A LL ECO - Schmutzwasserpumpe (790 Watt | Fördermenge max. 19.500 L/h | Förderhöhe max. 9,00 m | inkl. Zubehör)
Artikel-Nr.:
     102-3053861-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4171465
EAN/GTIN:
     4006825673357
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
schmutzwasserpumpe einhell
Einhell GE-DP 7935 N-A LL ECO 4171465 Schmutzwasser-Tauchpumpe mehrstufig 19500 l/h 9 m

Einhell Schmutzwasserpumpe GE-DP 7935 N-A LL ECO

2-in-1-Kombipumpe für Klar- und Schmutzwasser
Klarwasser: flachabsaugend bis zu 1 mm Restwasserstand
Schmutzwasser: bis 35 mm Korngröße in grobem Schmutzwasser

Die Einhell Schmutzwasserpumpe GE-DP 7935 N-A LL ECO 3-in-1 ist der Allrounder unter den Pumpen. Die Kombipumpe eignet sich besonders für das schnelle Abpumpen von Teichen, Baugruben oder überschwemmten Kellerräumen und kann für Klar- und Schmutzwasser bis 3,5 cm Korngröße verwendet werden. Die Kombi-Schmutzwasserpumpe überzeugt mit modernster Technik, satter Leistung und optimaler Energieeffizienz – bei einer Leistung von 790 Watt fördert diese starke Tauchpumpe stündlich bis zu 19.500 Liter Wasser. Sie kann über eine maximale Förderhöhe von 9 m Wasser pumpen. Dank ECO-Power hat die Pumpe trotz geringerem Energieverbrauch eine hohe Leistung. Der Aquasensor sorgt dafür, dass der Pumpenstart schnell und einfach eingestellt werden kann. Hierbei wird zwischen Schmutz- und Klarwassermodus unterschieden. Der Trockenlaufschutz sorgt dafür, dass der Motor nur arbeitet, wenn die Schmutzwasserpumpe im Wasser ist und vermeidet dadurch Schäden am Gerät. Ein Pumpenstart ist bereits ab 15 mm Wasserhöhe möglich. Mit der Absaugniveau-Regulierung durch eine einfache Drehbewegung kann eine schnelle Anpassung in 4 Stufen der gewünschten Funktion erfolgen. Eine Pumpe für zwei Aufgaben: flachabsaugend bis zu 1 mm Restwasserstand im Klarwasserbetrieb oder Absaugen von Schmutzwasser mit einer Korngröße von bis zu 35 mm. Mithilfe von Aufhängeösen kann ein Seil optimal an der Pumpe befestigt werden, wodurch sie leicht und kontrolliert abgelassen werden kann. Das extrem robuste Pumpengehäuse aus Edelstahl und die hochwertige Gleitringdichtung halten selbst harten Entwässerungsaufgaben zuverlässig stand und ermöglichen eine lange Lebensdauer. Durch den praktischen, ergonomischen Tragegriff ist diese 2-in-1-Kombinationspumpe schnell und einfach an jedem Ort einsatzbereit und eine Kabelaufwicklung sorgt für ein sauberes Verstauen. Der Lieferumfang enthält einen Quick-Connector zum schnellen Schlauchwechsel und einen Universaladapter für 25/38 mm-Schläuche sowie 33,3 mm (G 1") AG.

Ausstattung:
2-in-1-Kombipumpe für Klar- und Schmutzwasser
Klarwasser: flachabsaugend bis zu 1 mm Restwasserstand
Schmutzwasser: bis 35 mm Korngröße in grobem Schmutzwasser
Einstellung des Absaugniveaus durch einfache Drehbewegung
Aquasensor-Technologie mit verschiedenen Starthöhen
Aufhängeöse zum Ablassen der Pumpe
Robustes Edelstahlgehäuse
Universaladapter für 25/38 mm-Schläuche sowie 33,3 mm (G 1") AG

Technische Daten:
Anschluss (Details): 47,8mm (G11/2 AG) · Betriebsspannung: 230 V · Eintauch-Tiefe: 7 m · Feststoff-Größe (max.): 35 mm · Förderhöhe (max.): 9 m · Fördermenge (max.): 19500 l/h · Gewicht: 6.25 kg · Kabellänge (max.): 10 m · Leistungsaufnahme (P1): 790 W · Produktabmessung, Breite: 240 mm · Produktabmessung, Höhe: 495 mm · Produktabmessung, Länge: 245 mm · Pumpen-Besonderheiten: mehrstufig · Schutzart: IPX8 · Schwimmer-Schalter: Ja · Weitere technische Daten: Absaughöhe min. 1 mm
Aquasensor Starthöhe 1: 20 mm
Aquasensor Starthöhe 2: 30 mm
Aquasensor Starthöhe 3: 100 mm
Max. Förderdruck: 0.9 bar
Max. Wassertemperatur: 35 °C
Min. Wasserstand Pumpstart: 15 mm

Lieferumfang:
Schmutzwasserpumpe,Universaladapter,Quick-Connector,Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 245 x 240 x 495 mm
Produktabmessung, Höhe:
495 mm
Produktabmessung, Länge:
245 mm
Produktabmessung, Breite:
240 mm
Förderdruck (max.):
0.9 bar
Marke:
Einhell
Schutzart:
IPX8
Pumpen-Besonderheiten:
mehrstufig
Förderhöhe (max.):
9 m
Fördermenge (max.):
19500 l/h
Betriebsspannung:
230 V
Leistungsaufnahme (P1):
790 W
Eintauch-Tiefe:
7 m
Feststoff-Größe (max.):
35 mm
Anschluss (Details):
47|ツ|8mm (G11/2 AG)
Schwimmer-Schalter:
Ja
Gewicht:
6.25 kg
Kabellänge (max.):
10 m
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Weitere Suchbegriffe: pumpen für schmutzwasser, schmutzwasserpumpe 20000l/h, Einhell, 4171465, GE-DP 7935 N-A LL ECO, hochwasserpumpe, hochwasserpumpen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 118,24*
€ 148,54*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 123,32*
€ 154,36*
Frei Haus
ab € 116,21*
€ 157,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,36*
€ 183,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,27*
€ 181,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,32*
€ 175,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,55*
€ 166,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,32*
€ 146,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.