Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell Power X-Change PICOBELLA 18/90 3424220 Akku-Multi-Reiniger 18 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3053872-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     3424220
EAN/GTIN:
     4006825671759
Suchbegriffe:
Fliesen-Reiniger
Fliesenreiniger
Kunststoff-Pflege
Kunststoff-Reiniger
Einhell Power X-Change PICOBELLA 18/90 3424220 Akku-Multi-Reiniger 18 V

Akku-Oberflächenbürste PICOBELLA 18/90

Wasserschutzklasse IPX4
Nassreinigung perfekt geeignet
Abnehmbare Spritzschutzabdeckung
2-stufige Drehzahlregulierung

Die Akku-Oberflächenbürste PICOBELLA 18/90 ist ein vielseitig einsetzbarer Helfer zur Reinigung im Innen- und Außenbereich, wie im Garten, in der Garage oder im Haushalt. Als Mitglied des grenzenlos untereinander kombinierbaren Power X-Change Akku-Systems kann jeder Akku des Systems mit der kabellosen Reinigungsbürste kombiniert werden. Sie ist mit einer 2-stufigen Drehzahleinstellung ausgestattet, um material- und anwendungsgerecht arbeiten zu können. Damit eine Nassreinigung möglich wird, ist das Gerät mit einer Akku-Abdeckung samt Dichtungsring nach Wasserschutzklasse IPX4 ausgestattet. Dadurch wird der Power X-Change Akku optimal vor Spritzwasser geschützt. Auch die eingesetzte Bürste kann mit einer abnehmbaren Spritzschutzabdeckung mit Gummilippe versehen werden. Damit ist man während der Reinigung mit der rotierenden Bürste vor herumspritzendem Wasser und Schmutz geschützt. Für rutschfestes und komfortables Arbeiten sorgen Softgrip-Oberflächen. Im Lieferumfang enthalten sind zwei Bürstenköpfe: 1x Bürste MEDIUM 90/20 zur Reinigung von robusten Oberflächen wie z.B. Fliesen, Stein oder Beton und 1x Bürste SOFT 120/50 zur schonenden aber effektiven Reinigung verschiedener Oberflächen wie z.B. Fensterbänke, Gartenmöbel oder Autofelgen. Außerdem sind drei verschiedene Reinigungspads enthalten, wie 1x weißes Melamin Schaumstoffpad als Schmutzradierer ohne zusätzliches Reinigungsmittel für glatte Oberflächen wie Glas, Türen/Wände und Leder, 1x blaues Mikrofaserpad für empfindliche Oberflächen wie Kunststoff, Glas oder Metall und 1x grünes Küchenfaserpad zur Entfernung von grobem Schmutz, Rost oder Kalk auf robusten Oberflächen wie gehärtetem Glas und Gusseisen. Die Pads können mithilfe des enthaltenen Padhalters an der Reinigungsbürste befestigt werden. Bürsten und Pads werden werkzeuglos über einen Schnell- oder Klettverschluss gewechselt. Die mitgelieferte Wandhalterung ermöglicht eine einfache Lagerung der Akku-Oberflächenbürste.

Ausstattung:
Mitglied der Power X-Change Familie
Reinigung für Innen/Außen, für Möbel, Auto, Garten, Küche/Bad
Dank Wasserschutzklasse IPX4 für Nassreinigung perfekt geeignet
Abnehmbare Spritzschutzabdeckung zum Schutz vor Schmutz und Nässe
2-stufige Drehzahlregulierung für optimale Leistungseinstellung
Werkzeugloser Bürstenwechsel dank Schnell- /und Klettverschluss
Inkl. 1 x Bürste SOFT 120/50, 1x Bürste MEDIUM 90/20
Inkl. 3 Reinigungspads (Melamin, Mikrofaser, Küchenfaser)

Technische Daten:
Anzahl mitgelieferte Akkus: 0 · Arbeitsbreite: 120 mm · Betriebsart: Akku · Betriebsspannung: 18 V · Gewicht: 1.19 kg · Material (Borsten): Kunststoff · Material (Körper): Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 185 mm · Produktabmessung, Höhe: 115 mm · Produktabmessung, Länge: 430 mm · Weitere technische Daten: Drehzahl 190 - 350 min^-1
Bürstendurchmesser 120 mm
Arbeitsbreite (Bürste SOFT) 50 mm
Arbeitsbreite (Bürste MEDIUM) 90 mm

Lieferumfang:
Inkl. Bürste MEDIUM 90/20,Bürste SOFT 120/50,Melamin Schaumstoffpad,Mikrofaserpad,Küchenpad,Padhalter,Wandhalterung

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 430 x 185 x 115 mm
Produktabmessung, Höhe:
115 mm
Produktabmessung, Länge:
430 mm
Produktabmessung, Breite:
185 mm
Marke:
Einhell
Anzahl mitgelieferte Akkus:
0
Material (Körper):
Kunststoff
Material (Borsten):
Kunststoff
Betriebsart:
Akku
Betriebsspannung:
18 V
Arbeitsbreite:
120 mm
Gewicht:
1.19 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Akku-Multi-Reiniger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 63,55*
€ 88,18*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 69,96*
€ 98,52*
Frei Haus
ab € 71,14*
€ 102,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,52*
€ 117,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,38*
€ 114,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,99*
€ 113,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,78*
€ 111,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 93,28*
€ 111,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,96*
€ 83,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.