Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell Power X-Change PICOBELLA 18/90 3424220 Akku-Multi-Reiniger 18V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V326453
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     3424220
EAN/GTIN:
     4006825671759
Suchbegriffe:
Fliesen-Reiniger
Fliesenreiniger
Kunststoff-Pflege
Kunststoff-Reiniger
Die Akku-Oberflächenbürste PICOBELLA 18/90 ist ein vielseitig einsetzbarer Helfer zur Reinigung im Innen- und Außenbereich, wie im Garten, in der Garage oder im Haushalt. Als Mitglied des grenzenlos untereinander kombinierbaren Power X-Change Akku-Systems kann jeder Akku des Systems mit der kabellosen Reinigungsbürste kombiniert werden. Sie ist mit einer 2-stufigen Drehzahleinstellung ausgestattet, um material- und anwendungsgerecht arbeiten zu können. Damit eine Nassreinigung möglich wird, ist das Gerät mit einer Akku-Abdeckung samt Dichtungsring nach Wasserschutzklasse IPX4 ausgestattet. Dadurch wird der Power X-Change Akku optimal vor Spritzwasser geschützt. Auch die eingesetzte Bürste kann mit einer abnehmbaren Spritzschutzabdeckung mit Gummilippe versehen werden. Damit ist man während der Reinigung mit der rotierenden Bürste vor herumspritzendem Wasser und Schmutz geschützt. Für rutschfestes und komfortables Arbeiten sorgen Softgrip-Oberflächen. Im Lieferumfang enthalten sind zwei Bürstenköpfe: 1x Bürste MEDIUM 90/20 zur Reinigung von robusten Oberflächen wie z.B. Fliesen, Stein oder Beton und 1x Bürste SOFT 120/50 zur schonenden aber effektiven Reinigung verschiedener Oberflächen wie z.B. Fensterbänke, Gartenmöbel oder Autofelgen. Außerdem sind drei verschiedene Reinigungspads enthalten, wie 1x weißes Melamin Schaumstoffpad als Schmutzradierer ohne zusätzliches Reinigungsmittel für glatte Oberflächen wie Glas, Türen/Wände und Leder, 1x blaues Mikrofaserpad für empfindliche Oberflächen wie Kunststoff, Glas oder Metall und 1x grünes Küchenfaserpad zur Entfernung von grobem Schmutz, Rost oder Kalk auf robusten Oberflächen wie gehärtetem Glas und Gusseisen. Die Pads können mithilfe des enthaltenen Padhalters an der Reinigungsbürste befestigt werden. Bürsten und Pads werden werkzeuglos über einen Schnell- oder Klettverschluss gewechselt. Die mitgelieferte Wandhalterung ermöglicht eine einfache Lagerung der Akku-Oberflächenbürste.
Features:
Wasserschutzklasse IPX4
Nassreinigung perfekt geeignet
Abnehmbare Spritzschutzabdeckung
2-stufige Drehzahlregulierung
Lieferumfang:
Inkl. Bürste MEDIUM 90/20 + Bürste SOFT 120/50 + Melamin Schaumstoffpad + Mikrofaserpad + Küchenpad + Padhalter + Wandhalterung
Hinweise:
Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Höhe:
115 mm
Länge:
430 mm
Breite:
185 mm
Gewicht:
1.19 kg
Betriebsart:
Akku
Arbeitsbreite:
120 mm
Betriebsspannung:
18 V
Anzahl mitgelieferte Akkus:
0
Material (Körper):
Kunststoff
Material (Borsten):
Kunststoff
Produkt-Art:
Akku-Multi-Reiniger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 6,90*
ab € 63,55*
€ 88,18*
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 69,96*
€ 98,52*
Lager 615
Frei Haus
ab € 71,14*
€ 102,09*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,09*
€ 121,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,28*
€ 118,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 98,28*
€ 116,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,21*
€ 114,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,90*
€ 112,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.