Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner 082.283A Inspektions-Kamera Sonden-Ø: 6 mm Sonden-Länge: 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3058924-BP
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.283A
EAN/GTIN:
     4021563732258
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
akku inspektionskamera
Laserliner 082.283A Inspektions-Kamera Sonden-Ø: 6 mm Sonden-Länge: 2 m

Professionelles und hochauflösendes Videoinspektionssystem mit kleinem Kamerakopf sowie wechselbarer Front- und Seitenansicht

Das professionelle Videoinspektionssystem mit wechselbarer Front- und Seitenansicht ist ideal für genaue visuelle Kontrollen in Rohrleitungen, Wandhohlräumen und Kraftfahrzeugen. Der sehr kleine Kamerakopf eignet sich optimal für schmale Öffnungen, beispielsweise an Motoren, Getrieben oder Karosserien. Die hochauflösende Kamera ermöglicht sehr detailreiche Bild- und Videoaufnahmen mit 1:1-Wiedergabe auf dem Display ohne Qualitätsverlust. Durch den klaren digitalen Zoom lassen sich Details hervorragend erfassen. Weitere Vorteile sind die erstklassige LED-Objektbeleuchtung, optimale Kontrastwiedergabe von Grauabstufungen und der magnetische Ständer. Am benzin- und dieselresistenten Kamerakopf können die Magnet- und Hakenaufsätze zum Anziehen oder Anheben von schwer erreichbaren Gegenständen angebracht werden.

Ausstattung:
Effektive Problemlokalisierung hinter oder in Gegenständen, Wänden, Leitungen, Hohlräumen
Sehr detailreiche Bildund Videoaufnahmen durch hochauflösende Kamera und 1:1-Wiedergabe auf dem Display ohne Qualitätsverlust
Kleiner Kamerakopf ideal für schwer zugängliche Stellen
Extrem klarer digitaler Zoom durch hohe Auflösung der Kamera
Anwender hat beide Hände frei zum Positionieren der Kameraeinheit dank magnetischem Ständer an der Basiseinheit
Schnelles Wechseln der Ansicht per Knopfdruck durch Frontund Seitenkamera
Lichtstarke Objektbeleuchtung an der Kamera durch 7 Hochleistungs-LED’s
Kamerakopf und -sonde resistent gegen Benzin und Diesel
Magnetund Hakenaufsätze zur Befestigung am Kamerakopf ermöglichen Anziehen/Anheben von schwer erreichbaren Gegenständen
Naturtreue Farben für eine realitätsnahe Darstellung
Optimale Kontrastwiedergabe von Grauabstufungen
Bild steht durch Rotation und Spiegelung am Monitor passend zur Verfügung
Webcam-Funktion zur Live-Übertragung der Inspektion am PC, ideal für stationären Betrieb in der Industrie
Lange Betriebsdauer durch das leistungsstarke HighCapacityPack mit Lithium-Ionen-Technologie
Gut erkennbare, farbliche Akku-Ladezustandsanzeige
Gerät mit Multinorm-Netzteil aufladbar oder Laden des Akkupacks in ausgebautem Zustand mit handelsüblichem USB-C-Ladegerät
Auch im Netzbetrieb nutzbar
Flexible Einsatzmöglichkeiten durch austauschbare Kameraeinheit
Innovatives User-Interface und individuell konfigurierbare Front-Taste zur komfortablen Bedienung
Auswertung und Dokumentation per Micro-SD-Karte und USB-C-Schnittstelle
Mediengalerie mit Angabe von Datum und Uhrzeit der Aufnahmen
Zeit-Stempel: Feste Kennzeichnung jeder Aufnahme mit Datum und Uhrzeit unabhängig vom Ausgabemedium
Gerät liegt durch ergonomisches Design gut in der Hand
Energiesparende automatische Abschaltung nach einstellbarem Zeitraum
8 verfügbare Sprachen

Technische Daten:
Display-Auflösung: 1280 x 720 Pixel · Gewicht: 956 g · Kamera-Auflösung: 1280 x 720 Pixel · Produktabmessung, Breite: 310 mm · Produktabmessung, Höhe: 210 mm · Produktabmessung, Länge: 140 mm · Schutzart: IP54 · Sichtfeld: 80 ° · Sonden-Länge: 2 m · Sonden-Ø: 6 mm · Weitere technische Daten: Bildschirm
Bildschirmtyp: 5" TFT-Farbdisplay
Speicher: Micro-SD bis 32 GB
Anschluss: USB-C
Li-Ion Akkupack: 2.6 Ah; 7.4 V; 19.24 Wh
Netzteil: 9 V/DC; 2 A
Betriebsdauer: ca. 5 Std.
Ladezeit: ca. 3 Std.
Sonde
Schutzart: IP68
Anzahl LED-Leuchtmittel: 8
Schärfentiefe (DOF): 3 - 8 cm
Gewicht: 175 g

Lieferumfang:
VideoFlex HD
DuoView Camera 2 m
Magnetische Halterung
TopClips
HighCapacityPack (Li-Ion)
Netz-/Ladegerät inkl. internat. Adapter
USB-C-Kabel
Micro-SD-Karte
Tragekoffer

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 140 x 310 x 210 mm
Produktabmessung, Höhe:
210 mm
Produktabmessung, Länge:
140 mm
Produktabmessung, Breite:
310 mm
Display-Auflösung:
1280 x 720 Pixel
Marke:
Laserliner
Schutzart:
IP54
Kamera-Auflösung:
1280 x 720 Pixel
Typ (Hersteller-Typ):
VideoFlex HD Duo
Sonden-Ø:
6 mm
Sonden-Länge:
2 m
Sichtfeld:
80 °
Gewicht:
956 g
Produkt-Art:
Inspektions-Kamera
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Laserliner, 082.283A, VideoFlex HD Duo, schwanenhalskamera, schwanenhals
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 758,74*
€ 864,07*
Frei Haus
ab € 733,96*
€ 864,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 864,07*
€ 1.028,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 846,57*
€ 1.007,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 800,52*
€ 952,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 780,37*
€ 928,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 758,74*
€ 902,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.