Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it ard-NanoV4-MC Arduino Board ard-NanoV4-MC (Ardunio Compatible)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3059179-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     ard-NanoV4-MC
EAN/GTIN:
     4250236826189
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
entwicklungskit
Joy-it ard-NanoV4-MC Arduino Board ard-NanoV4-MC

Nano V4 MC, Arduino kompatibel (Original Chip), IO Edition, USB-C

Arduino Nano V3 kompatibel
Original Atmel Mega328PB Chip
2 zusätzliche IO-Pins
USB C für Datenübertragung und Stromversorgung

Der NanoV4-MC ist ein besonders kleiner Mikrocontroller und durch die nach unten herausgeführte Stiftleiste, speziell für die Arbeit mit Steckboards oder zur Integration entwickelt. Über die integrierte USB-Typ-C-Schnittstelle lassen sich sowohl Schalung und Board mit Strom versorgen, als auch Programme auf den Mikrocontroller übertragen. Im Vergleich zum NANO-V3 verfügt der NanoV4-MC neben der USB-C-Schnittstelle über 2 zusätzliche IO-Pins und über eine zusätzliche Hardware I2C–, sowie SPI-Schnittstelle. Der verwendete Bootloader ist mit den meisten bestehenden Arduino Bibliotheken kompati-bel. Zur Verwendung kommen ausschliesslich original ATmel Chips.

Technische Daten:
Anschlüsse extern (SBC): USB-C® (Strom) · Arbeitsspeicherkapazität: 32 kB · Modell (MCU): Arduino Nano · Produktabmessung, Breite: 18.50 mm · Produktabmessung, Länge: 47 mm · Prozessor (LOV): Atmega328 · Stromversorgung (LOV): über USB · Taktfrequenz: 16 MHz · Weitere technische Daten: Mikrocontroller: Atmel Mega328PB
Bootloader: Minicore
Taktfrequenz: 16 MHz
Logiklevel: 5 V
Analoge Pins: 8
Digitale Pins: 16 (davon 6 PWM)
Besonderheit: USB-C Schnittstelle, zusätzliche IO-Pins
DC Strom pro I/O Pin: 40 mA
Speicher: 32 kB (2 kB für Bootloader)
SRAM: 2 kB
EEPROM: 1 kB
Betriebsspannung: Vin-PIN: 7 - 12 V; USB Typ-C: 5 V
Strombedarf: 20 mA

Lieferumfang:
Nano V4 MC

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
47 mm
Produktabmessung, Breite:
18.50 mm
Marke:
Joy-it
Anschlüsse extern (SBC):
USB-C® (Strom)
Modell (MCU):
Arduino Nano
Prozessor (LOV):
Atmega328
Stromversorgung (LOV):
über USB
Taktfrequenz:
16 MHz
Arbeitsspeicherkapazität:
32 kB
Produkt-Art:
Arduino Board
Weitere Suchbegriffe: Joy-it, ard-NanoV4-MC, ard-NanoV4-MC (Ardunio Compatible)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
360
Frei Haus
ab € 7,99*
€ 12,43*
€ 4,00*
ab € 6,91*
€ 12,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.