Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it ARD-ONE-C Arduino Board


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3059180-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     ARD-ONE-C
EAN/GTIN:
     4250236825373
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
entwicklungskit
Joy-it ARD-ONE-C Arduino Board

ARD-ONE-C, Arduino UNO kompatibel (Original Chip), ATmega328, USB C

Arduino UNO kompatibel
Original ATmega Chip 328PB
USB C Schnittstelle
14 digitale / 16 analoge Ausgänge

Das ARD-ONE-C Board ist der richtige Mikrocontroller für Alle, die schnell und unkompliziert in die Programmierwelt einsteigen wollen. Sein ATMega328PB-Mikrocontroller bietet Ihnen genügend Leistung für die Umsetzung ihrer Ideen und Projekte. Er ist 68 x 53 mm groß und hat mit 14 digitalen Ein-/ Ausgängen und 6 analogen Eingängen viele Verbindungsmöglichkeiten. Der ARD-ONE-C ist vollständig Arduino UNO kompatibel.

Technische Daten:
Anschlüsse extern (SBC): USB-C® (Strom) · Arbeitsspeicherkapazität: 32 kB · Modell (MCU): Arduino UNO · Produktabmessung, Breite: 53 mm · Produktabmessung, Länge: 68 mm · Prozessor (LOV): Atmega328 · Stromversorgung (LOV): über USB · Taktfrequenz: 16 MHz · Weitere technische Daten: Mikrocontroller: ATmega328PB
Bootloader: UNO 328P
Taktfrequenz: 16 MHz
Logiklevel: 5 V
Analoge Pins: 6
Digitale Pins: 14 (6 mit PWM)
Besonderheiten: Vollständig Arduino UNO kompatibel, USB-C Schnitt-stelle
DC Strom pro I/O Pin: 40 mA
Speicher: 32 kB (2 kB für Bootloader)
SRAM: 2 kB
EEPROM: 1 kB
Betriebsspannung:Vin-PIN: 7 - 12 V; USB Typ-C: 5 V
Strombedarf: 20 mA

Lieferumfang:
Controller

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
68 mm
Produktabmessung, Breite:
53 mm
Marke:
Joy-it
Anschlüsse extern (SBC):
USB-C® (Strom)
Modell (MCU):
Arduino UNO
Prozessor (LOV):
Atmega328
Stromversorgung (LOV):
über USB
Taktfrequenz:
16 MHz
Arbeitsspeicherkapazität:
32 kB
Produkt-Art:
Arduino Board
Weitere Suchbegriffe: Joy-it, ARD-ONE-C
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
178
Frei Haus
ab € 8,91*
€ 12,00*
€ 4,00*
ab € 8,07*
€ 12,69*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 20,72*
€ 25,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.