Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it ARD-ONE-C-MC Arduino Board ARD-ONE-C-MC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3059181-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     ARD-ONE-C-MC
EAN/GTIN:
     4250236826196
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
entwicklungskit
Joy-it ARD-ONE-C-MC Arduino Board ARD-ONE-C-MC

ARD-ONE-C, Mini Core, Arduino kompatibel (Original Chip), Extra Pins, USB C

Zusätzliche Pins, 16 digitale und 8 Analoge Ein-/Ausgänge
Arduino Uno kompatibel
Original ATmega 328PB Chip
Zusätzliche Hardware I2C– sowie SPI-Schnittstelle
USB C

Das ARD-ONE-C-MC Board ist der richtige Mikrocontroller für Alle, die schnell und unkompliziert in die Programmierwelt einsteigen wollen. Sein ATMega328PB-Mikrocontroller bietet Ihnen genügend Leistung für die Umsetzung Ihrer Ideen und Projekte. Er ist 68 x 53 mm groß und hat mit 16 digitalen Ein-/ Ausgängen und 8 analogen Eingän-gen viele Verbindungsmöglichkeiten. Im Vergleich zum ARD_R3DIP verfügt der ARD-ONE-C-MC neben der USB-C-Schnittstelle über 2 zusätzliche Digitale-Pins sowie 2 Analoge-Pins und über eine zusätzliche Hardware I2C– sowie SPI-Schnittstelle. Das Board kann ebenfalls über die Arduino IDE programmiert werden und ist mit den meisten Arduino Bibliotheken kompatibel.

Technische Daten:
Anschlüsse extern (SBC): USB-C® (Strom) · Arbeitsspeicherkapazität: 32 kB · Modell (MCU): Arduino UNO · Produktabmessung, Breite: 53 mm · Produktabmessung, Länge: 68 mm · Prozessor (LOV): Atmega328 · Stromversorgung (LOV): über USB · Taktfrequenz: 16 MHz · Weitere technische Daten: Mikrocontroller: ATmega328PB
Bootloader: Minicore
Taktfrequenz: 16 MHz
Logiklevel: 5 V
Analoge Pins: 8
Digitale Pins: 16 (6 mit PWM)
Besonderheiten: USB-C Schnittstelle, additi-onal IO-pins
DC Strom pro I/O Pin: 40 mA
Speicher: 32 kB (2 kB für Bootloader)
SRAM: 2 kB
EEPROM: 1 kB
Betriebsspannung: Vin-PIN: 7 - 12 V; USB Typ-C: 5 V
Strombedarf: 20 mA

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
68 mm
Produktabmessung, Breite:
53 mm
Marke:
Joy-it
Anschlüsse extern (SBC):
USB-C® (Strom)
Modell (MCU):
Arduino UNO
Prozessor (LOV):
Atmega328
Stromversorgung (LOV):
über USB
Taktfrequenz:
16 MHz
Arbeitsspeicherkapazität:
32 kB
Produkt-Art:
Arduino Board
Weitere Suchbegriffe: Joy-it, ARD-ONE-C-MC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,30*
€ 13,67*
Lager 102
164
Frei Haus
ab € 8,97*
€ 13,69*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 15,44*
€ 22,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.