Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant G40412/06 Tulip Solar-Außenstandleuchte mit Bewegungsmelder 3 W Warmweiß Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3060930-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     G40412/06
EAN/GTIN:
     4004353437762
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Solar-Lampe
Brilliant G40412/06 Tulip Solar-Außenstandleuchte mit Bewegungsmelder 3 W Warmweiß Schwarz

Tulip LED Außenstehleuchte mit Solar und Bewegungsmelder 92cm schwarz

Leistung= 3 W
Lichtstrom Gesamt= 430 lm
Lichtfarbe= 3000 K; Warmweiß

Entdecke die Tulip LED Außenstehleuchte die perfekte Kombination aus modernem Design und innovativer Technologie für deinen Outdoor-Bereich! Mit einer Höhe von 92 cm setzt diese schwarze Standleuchte nicht nur stilvolle Akzente, sondern bietet auch innovative Features, die deinen Garten oder Eingangsbereich aufwerten. Dank der integrierten Solar-Technologie ist die Außenstehleuchte nicht nur energieeffizient, sondern auch umweltfreundlich. Lass die Sonne für dich arbeiten und genieße stimmungsvolle Beleuchtung ohne zusätzlichen Stromverbrauch.
Der eingebaute Bewegungsmelder sorgt für Sicherheit und Komfort. Die Leuchte schaltet sich automatisch ein, wenn Bewegung erkannt wird, und schafft so eine angenehme Umgebung, wenn du nach Hause kommst oder deinen Außenbereich nutzen möchtest. Durch den An/Aus-Schalter an der Leuchte kannst du zwischen drei verschiedenen Modi wählen. Modus A (Standard) schaltet die Leuchte bei Bewegung mit 400 Lumen ein und nach 10 Sekunden wieder aus. Modus B startet mit 300 Lumen bei Bewegung und geht nach 10 Sekunden ohne Bewegung auf 20 Lumen herunter. Modus C hält die Leuchte konstant auf 50 Lumen perfekt für eine dauerhafte stimmungsvolle Beleuchtung.
Mit der Schutzklasse IP44 trotzt die Tulip Außenstehleuchte Wind und Wetter, und ihr robustes Design ermöglicht eine lange Lebensdauer. Egal, ob auf der Terrasse, im Garten oder am Eingangsbereich diese Leuchte verleiht deinem Outdoor-Bereich das gewisse Etwas.

Ausstattung:
SOLAR - Nutzt Sonnenenergie, wandelt sie effizient in Strom um und betreibt die Leuchte umweltfreundlich unabhängig von herkömmlichen Stromquellen
BEWEGUNGSMELDER - Damit du nicht mehr im Dunkeln stehst ist die Leuchte mit einem bequemen Bewegungsmelder ausgestattet. Gleich mit mehreren Modi für mehr Individualität
SPRITZWASSERSCHUTZ - Diese Leuchte ist mit der Schutzart IP44 ausgezeichnet und ist damit bestens gerüstet für den Außenbereich - auch dort, wo der Witterungsschutz nicht so hoch ist.
NEUESTE LED TECHNOLOGIE - Die moderne LED Leuchte ist dank neuester LED-Technik sehr energieeffizient und überzeugt zugleich durch ihre hohe Langlebigkeit

Technische Daten:
Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 4 V · Gewicht: 1391 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 3 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED-Modul · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom Gesamt: 430 lm · Material: Edelstahl,Kunststoff · Produktabmessung, Höhe: 920 mm · Produktabmessung, Ø: 160 mm · Raum (Lampen): Terrasse/Sitzbereich,Haus/Garage,Gehwegbeleuchtung · Schutzart: IP44 · Schutzklasse: III · Stil (Lampen): Modern/Design · Weitere technische Daten: Akkus: 1x IFR18650 Li-Ion

Lieferumfang:
Leuchte,Montagematerial,Handblatt

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 160 mm x 920 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
160 mm
Produktabmessung, Höhe:
920 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
430 lm
Leistung (Leuchmittel):
3 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP44
Leuchtmittel-Typ:
LED-Modul
Bauform (Leuchten):
Rund
Leuchtfarben:
Warmweiß
Farbe:
schwarz
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Edelstahl | Kunststoff
Raum (Lampen):
Terrasse/Sitzbereich | Haus/Garage | Gehwegbeleuchtung
Stil (Lampen):
Modern/Design
Lichtstrom Gesamt:
430 lm
Betriebsspannung:
4 V
Leistung:
3 W
Lichtfarbe:
3000 K
Schutzklasse:
III
Gewicht:
1391 g
Produkt-Art:
Solar-Außenstandleuchte mit Bewegungsmelder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 49,53*
€ 79,42*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 60,17*
€ 79,43*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 107,59*
€ 137,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,43*
€ 94,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,01*
€ 94,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,68*
€ 90,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.