Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant G99927A06 Maureen LED-Deckenleuchte LED-Modul 22 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3060959-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     G99927A06
EAN/GTIN:
     4004353420061
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Brilliant G99927A06 Maureen LED-Deckenleuchte LED-Modul 22 W Schwarz

Maureen LED Deckenleuchte 37x37cm schwarz

Leistung= 22 W
Lichtstrom Gesamt= 2900 lm
Lichtfarbe= 3000 K; Warmweiß

Auf dem Flur, im Wohnzimmer oder doch lieber im Schlafzimmer? Hier kannst Du dich für den Raum Deiner Wahl entscheiden, denn die eindrucksvolle Deckenleuchte schafft überall ein freundliches, einladendes Licht.

Energiesparend und langlebig ist diese Leuchte durch die Verwendung von LED-Technik . Mit 2900 Lumen ist die 1-flammige Deckenleuchte hell genug um, als einzige Lichtquelle in mittelgroßen Räumen dienen zu können. Im Lieferumfang enthalten ist sämtliches notwendiges Montagematerial.

Ausstattung:
NEUESTE LED TECHNOLOGIE - Die moderne LED Leuchte ist dank neuester LED-Technik sehr energieeffizient und überzeugt zugleich durch ihre hohe Langlebigkeit - hochwertig, innovativ & nachhaltig
CONTEMPORARY vereint zeitgemäßes Design, die moderne Farb- und Formgebung und die klare, minimalistische Optik
LICHTQUALITÄT - 2900 Lumen, 3000 Kelvin, warmweiß
ABMESSUNGEN - Durchmesser: 37 cm, Höhe: 5 cm

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Energieverbrauch: 20 kWh/1000h · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 22 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED-Modul · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom Gesamt: 2900 lm · Material: Kunststoff,Metall · Produktabmessung, Ø: 370 mm · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: II · Stil (Lampen): Modern/Design · Zertifizierungscode EEK: 1282117

Lieferumfang:
Leuchte,Montagematerial,Handblatt

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 370 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
370 mm
Energieverbrauch:
20 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtfarben-Bereich:
3000 K
Lichtstrom (Leuchtmittel):
2900 lm
Leistung (Leuchmittel):
22 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED-Modul
Bauform (Leuchten):
Rund
Leuchtfarben:
Warmweiß
Farbe:
schwarz
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungscode EEK:
1282117
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Kunststoff | Metall
Stil (Lampen):
Modern/Design
Lichtstrom Gesamt:
2900 lm
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
22 W
Lichtfarbe:
3000 K
Schutzklasse:
II
Produkt-Art:
LED-Deckenleuchte
Weitere Suchbegriffe: LED Modul, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, led module 230v, Brilliant, G99927A06, Maureen, Deckenbeleuchtung, Deckenlampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 40,50*
€ 54,87*
5 Tage
3
€ 4,95*
ab € 44,95*
€ 60,29*
7 Tage
50
€ 6,99*
ab € 66,21*
€ 85,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.