| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2505886 Herst.-Nr.: G99927A06 EAN/GTIN: 4004353420061 |
| |
|
| | |
| Maureen LED Deckenleuchte Ø37cm rund/rund Auf dem Flur, im Wohnzimmer oder doch lieber im Schlafzimmer? Hier kannst Du dich für den Raum Deiner Wahl entscheiden, denn die eindrucksvolle Deckenleuchte schafft überall ein freundliches, einladendes Licht.Energiesparend und langlebig ist diese Leuchte durch die Verwendung von [b]LED-Technik[/b]. Mit 2900 Lumen ist die 1-flammige Deckenleuchte hell genug um, als einzige Lichtquelle in mittelgroßen Räumen dienen zu können. Im Lieferumfang enthalten ist sämtliches notwendiges Montagematerial. NEUESTE LED TECHNOLOGIE - Die moderne LED Leuchte ist dank neuester LED-Technik sehr energieeffizient und überzeugt zugleich durch ihre hohe Langlebigkeit - hochwertig, innovativ & nachhaltig CONTEMPORARY vereint zeitgemäßes Design, die moderne Farb- und Formgebung und die klare, minimalistische Optik - Breite: 370, - Farbe: schwarz, - Gewicht: 1,227 kg, - Höhe: 50, - Länge: 370, - Material: Metall/Kunststoff, - Produktart: Deckenleuchten Leuchte, Montagematerial, Bedienungsanleitung Farbe schwarz Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 1,227 kg | Material: | Metall/Kunststoff | Länge: | 370 | Breite: | 370 | Höhe: | 50 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 40,45* | € 54,75* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 46,10* | € 61,22* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 66,55* | € 86,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|