| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-3062488-BP Herst.-Nr.: TC-12249952 EAN/GTIN: 4064161319636 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TRU COMPONENTS TC-12249952 Multi-Voltage LED Lampe 3 V/DC,15 V/DC BA9s Rot 1 St.
Multi-Voltage LED Lampe
LED-Lampe mit eingebautem Widerstand, unterstützt Spannungen von 3-15 V/DC
Hinweis: Leuchtmittel nur für Spezialanwendungen z.B. in Maschinen, in Signalleuchten oder zur Skalenbeleuchtung. Nicht für die Raumbeleuchtung im Haushalt bestimmt.
Ausstattung: Hohe Lichtstärke 8 mm runde LED Farbe transparent Großer Eingangsspannungsbereich (3-15 V) Ideal für Signalisierungsfunktionen
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Herstellerfarbe: Transparent · Leuchtfarben: Rot · Nennspannung: 3 V/DC,15 V/DC · Sockel: BA9s · Weitere technische Daten: 30° 4200 mcd Betriebstemperatur: -30 °C bis +85 °C Lagertemperatur: -40 °C bis +100 °C
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Transparent | Energieeffizienzklassen-Bereich (max.): | D | Energieeffizienzklassen-Bereich (min.): | A+++ | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | TRU COMPONENTS | Leuchtfarben: | Rot | Farbe: | transparent | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Typ (Hersteller-Typ): | TC-12249952 | Nennspannung: | 3 V/DC | 15 V/DC | RoHS-konform: | Ja | Sockel: | BA9s | Produkt-Art: | Telefonstecklampe |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |