Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-12249952 Multi-Voltage LED Lampe 3 V/DC, 15 V/DC BA9s Rot 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V851663
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-12249952
EAN/GTIN:
     4064161319636
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
LED Anzeigelampen
Hinweis:
Leuchtmittel nur für Spezialanwendungen z.B. in Maschinen, in Signalleuchten oder zur Skalenbeleuchtung. Nicht für die Raumbeleuchtung im Haushalt bestimmt.
Features:
LED-Lampe mit eingebautem Widerstand, unterstützt Spannungen von 3-15 V/DC
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Sockel:
BA9s
Nennspannung:
3 + 15 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Typ:
TC-12249952
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Herstellerfarbe:
Transparent
Produkt-Art:
Telefonstecklampe
Leuchtfarbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: led ba9s rot, led ba9s, ba9s 3v, TRU COMPONENTS, lämpchen, birnchen, minilämpchen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,32*
€ 2,66*
2 Tage
997
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 2,90*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.