| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-3062500-BP Herst.-Nr.: 07832-20 EAN/GTIN: 4078500783200 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GARDENA 07832-20 25 m 25 m Schwarz Teichschlauch
Rippenschlauch, 32 mm (1 1/4"), 25 m
Der GARDENA Teich-Rippenschlauch ist ein 25 m langer Verbindungsschlauch für 32 mm (1 1/4“) Anschlüsse, der innerhalb und außerhalb des Teiches eingesetzt werden kann. Mit dem Durchmesser von 32 mm ist dieser Teich-Rippenschlauch speziell für den Anschluss von Bachläufen und Teichfiltern geeignet. Der Schlauch ist schwarz und aus lichtundurchlässigem PE-Material. Durch die spezielle Rippenausführung ist er besonders flexibel und dabei formstabil. Flache Anschlussstellen sorgen für wasserdichte Verbindungen. Der Schlauch ist aus cadmium-, blei- und bariumfreiem Material hergestellt und darüber hinaus regeneratfrei – und damit pflanzen- und tierverträglich.
Ausstattung: Der Spezialist für Bachläufe und Teichfilter. Verkauf nur in kompletten Rollen.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): PE · Produktabmessung, Länge: 25 m · Schlauch-Anschluss: 32 mm (1 1/4") Ø
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 25 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Länge: | 25 m | Marke: | GARDENA | Schlauch-Anschluss: | 32 mm (1 1/4") Ø | Farbe: | schwarz | Material (Details): | PE | Produkt-Art: | Teichschlauch |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: GARDENA, 07832-20, Gartenschlauch, Schlauch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 37 Tage | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | pro Meter | € 8,50* | ab € 6,84* | € 8,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 93,19* | € 117,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 102,56* | € 132,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 127,73* | € 157,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 131,25* | € 161,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Meter (ab € 5,1092* pro Meter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|