Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDENA Teich-Rippenschlauch 32mm (1 1/4"), 25 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Teich-Rippenschlauch 32mm (1 1/4"), 25 m
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Teich-Rippenschlauch 32mm (1 1/4"), 25 m
Artikel-Nr.:
     223-8138287
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4078500783200
Suchbegriffe:
Teichschlauch
gardena teichschlauch

GARDENA Teich-Rippenschlauch 32mm (1 1/4"), 25 m

Teich-Rippenschlauch
• Ausführung: schwarz, lichtundurchlässiger PE-Schlauch
• Flexibel und formstabil durch spezielle Rippenausführung
• Mit flachen Anschlussteilen für wasserdichte Verbindungen
• Regeneratfrei: gleichbleibende hohe Qualität durch UV-Beständigkeit und Frostsicherheit
• Temperaturbeständig: von –10 °C bis +50 °C

Hinweis: Da er cadmium-, blei- und bariumfrei ist, werden keine Schadstoffe im Wasser gelöst, er ist deshalb tier- und pflanzenfreundlich.
Hinweis: Abgabe nur in kompletten Rollen!
Weitere Informationen:
Branche:
Garten- und Landschaftsbau
Gewicht:
0.21 kg/m
Farbe Decke:
schwarz
Farbe Seele:
schwarz
Einsatzbereich:
Bewässerung
Material Decke:
Polyethylen (PE)
Material Seele:
Polyethylen (PE)
Schlauchlänge:
25 m
Beständigkeit Decke:
formbeständig
Beständigkeit Seele:
formbeständig
Innendurchmesser [Zoll]:
1.1/4 in
Innendurchmesser [metrisch]:
32 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
37 Tage
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 8,50*
ab € 6,84*
€ 8,48*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 93,19*
€ 117,05*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 102,56*
€ 132,61*
1 Tag
2
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 127,73*
€ 157,95*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 131,25*
€ 161,18*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 8,48*
€ 10,09
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,84*
€ 8,14
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 212,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.