Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batavia LED Arbeitsleuchte 7064212


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3062511-BP
Hersteller:
     Batavia
Herst.-Nr.:
     7064212
EAN/GTIN:
     4050255049770
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
Batavia LED Arbeitsleuchte 7064212

LED Arbeitslampe 18V ohne Akku

Eine vielseitige und robuste 18V-Baulampe
Die LED-Baulampe hat 1800 Lumen und erzeugt ein helles Licht
Mit vier verschiedenen Helligkeitsstufen (25%/50%/75%/100%)
Hohe Flexibilität dank des drehbaren Lampenkopfes
Enthält eine Klammer zur Befestigung an verschiedenen Oberflächen

Mit der Batavia 18V LED-Baulampe arbeiten Sie immer in einer gut beleuchteten Umgebung. Egal, ob Sie Licht in Ihrem Haus, in der Werkstatt, im Garten, in der Garage oder anderswo benötigen, diese Baulampe ist alles, was Sie brauchen.
Dank der Klemmfüße können Sie die Lampe überall aufhängen, so einfach wie eine Wäscheklammer. Die Arbeitslampe ist außerdem schön kompakt, so dass sie an vielen Stellen passt, wo eine normale Baulampe nicht hinkommt. Obwohl die Lampe sehr kompakt ist, bietet sie dennoch ein großes und starkes Licht, das Sie in Schwung bringen wird!
Die Baulampe verfügt über vier verschiedene Helligkeitsstufen, die nach eigenen Vorlieben eingestellt werden können. Sie können diese Lampe bei 25 %, 50 %, 75 % oder vollen 100 % verwenden. Die Batavia 18V LED-Baulampe ist ebenfalls Teil der Maxxpack-Kollektion. Mit der Maxxpack-Kollektion können Sie mehr als dreißig verschiedene Elektrowerkzeuge mit einem Akku und einem Ladegerät verwenden.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau,Schwarz,Orange · Leuchtmittel-Typ: LED · Produktabmessung, Breite: 22.4 cm · Produktabmessung, Höhe: 16.8 cm · Produktabmessung, Länge: 73.8 cm · Weitere technische Daten: Leistung 15 W
Betriebsspannung 18 V

Hinweis:
Die LED-Arbeitsleuchte ist nur für die Verwendung in Kombination mit einem Akku der Maxxpack 18V-Serie vorgesehen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 73.8 x 22.4 x 16.8 cm
Herstellerfarbe:
Grau | Schwarz | Orange
Produktabmessung, Höhe:
16.8 cm
Produktabmessung, Länge:
73.8 cm
Produktabmessung, Breite:
22.4 cm
Marke:
Batavia
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
grau | schwarz | orange
Produkt-Art:
Arbeitsleuchte
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, arbeitslampe led, arbeitslampe, Batavia, 7064212, Handlampe, Handscheinwerfer, Werkstattleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,76*
€ 45,71*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 32,86*
€ 45,72*
8 Tage
4
€ 6,99*
ab € 67,87*
€ 87,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Batavia
7063735
ab € 54,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.