| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V853993 Herst.-Nr.: 7064212 EAN/GTIN: 4050255049770 |
| |
|
| | |
| Mit der Batavia 18V LED-Baulampe arbeiten Sie immer in einer gut beleuchteten Umgebung. Egal, ob Sie Licht in Ihrem Haus, in der Werkstatt, im Garten, in der Garage oder anderswo benötigen, diese Baulampe ist alles, was Sie brauchen. Dank der Klemmfüße können Sie die Lampe überall aufhängen, so einfach wie eine Wäscheklammer. Die Arbeitslampe ist außerdem schön kompakt, so dass sie an vielen Stellen passt, wo eine normale Baulampe nicht hinkommt. Obwohl die Lampe sehr kompakt ist, bietet sie dennoch ein großes und starkes Licht, das Sie in Schwung bringen wird! Die Baulampe verfügt über vier verschiedene Helligkeitsstufen, die nach eigenen Vorlieben eingestellt werden können. Sie können diese Lampe bei 25 %, 50 %, 75 % oder vollen 100 % verwenden. Die Batavia 18V LED-Baulampe ist ebenfalls Teil der Maxxpack-Kollektion. Mit der Maxxpack-Kollektion können Sie mehr als dreißig verschiedene Elektrowerkzeuge mit einem Akku und einem Ladegerät verwenden. Features: Eine vielseitige und robuste 18V-Baulampe Die LED-Baulampe hat 1800 Lumen und erzeugt ein helles Licht Mit vier verschiedenen Helligkeitsstufen (25%/50%/75%/100%) Hohe Flexibilität dank des drehbaren Lampenkopfes Enthält eine Klammer zur Befestigung an verschiedenen Oberflächen Hinweise: Die LED-Arbeitsleuchte ist nur für die Verwendung in Kombination mit einem Akku der Maxxpack 18V-Serie vorgesehen. Weitere Informationen: | | Höhe: | 16.8 cm | Länge: | 73.8 cm | Farbe: | grau + schwarz + orange | Breite: | 22.4 cm | Leuchtmittel-Typ: | LED | Herstellerfarbe: | Grau + Schwarz + Orange | Produkt-Art: | Arbeitsleuchte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |