Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EP-TA800XWEGWW Handy Ladegerät mit Schnellladefunktion USB-C® Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3062552-BP
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EP-TA800XWEGWW-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Samsung EP-TA800XWEGWW Handy Ladegerät mit Schnellladefunktion USB-C® Weiß

Samsung EP-TA800 Schnellladegerät USB-C™, 25W

Schnellladegerät zum Aufladen kompatibler Geräte über USB Type-C
Unterstützt Super Schnellladen mit 25 Watt

Super-Schnellladefunktion für einen rasanten Lifestyle
Deine Geräte haben es sich verdient. Entdecke einen Ladeadapter mit Super Schnellladefunktion (25 W) und lade deine kompatiblen Geräte blitzschnell wieder auf. Verwende für überzeugende Ladeergebnisse das Samsung Ladekabel Type-C zu Type-C.

Tolle Ladeergebnisse
Der Ladeadapter kann auch für Geräte ohne Schnellladetechnologie vewendet werden. Für Geräte, die Standard PD 3.0 unterstützen, kann der Ladeapdater eine Geschwindigkeit bis zu 25 W erreichen. Bei anderen Geräten erzielt er die jeweils reguläre Geschwindigkeit. Erhältlich ist der Ladeadapter in schwarz und weiß, damit Du ihn auf dein Gerät abstimmen kannst.

Technische Daten:
Anschluss (Computer/Multimedia): USB-C® · Anzahl Ausgänge: 1 x · Betriebsspannung (Details): 100 - 240 V · Handy-Ladestation Besonderheiten: mit Schnellladefunktion · Herstellerfarbe: Weiß · Kabellose Ladefunktion: Nein · Kabellänge (Details): 1 m · Leistung: 25 W · Passend für (Details): Galaxy S10 5G,A80,A70 und zukünftigen Geräten · Passend für Handy-Modell: Galaxy S10 5G, A80, A70 und zukünftigen Geräten,Galaxy XCover 5 · Passend für Marke (Handy): Samsung · Passend für Produkte der Marken: Samsung

Lieferumfang:
Ladeadapter,USB-Kabel Type-C zu Type-C,Anleitung

Hinweis:
Schnellladefunktion kompatibel mit Galaxy S10 5G, A80, A70 und zukünftigen Geräten
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Passend für Produkte der Marken:
Samsung
Passend für (Details):
Galaxy S10 5G | A80 | A70 und zukünftigen Geräten
Marke:
Samsung
Farbe:
weiß
Anschluss (Computer/Multimedia):
USB-C®
Passend für Marke (Handy):
Samsung
Handy-Ladestation Besonderheiten:
mit Schnellladefunktion
Zustandsbeschreibung:
Die Verpackung des Produktes ist beschädigt oder fehlt. Die Ware wurde weder benutzt|ツ| noch generalüberholt.
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
25 W
Kabellänge (Details):
1 m
Betriebsspannung (Details):
100 - 240 V
Passend für Handy-Modell:
Galaxy S10 5G|ツ| A80|ツ| A70 und zukünftigen Geräten | Galaxy XCover 5
Produkt-Art:
Handy Ladegerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.