Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nah-vital nah-vital Smart 6V Körperanalysewaage Wägebereich (max.)=150 kg Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nah-vital
Nah-vital
Artikel-Nr.:
     102-3065035-BP
Hersteller:
     nah-vital
Herst.-Nr.:
     07155
EAN/GTIN:
     4052926071554
Suchbegriffe:
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Körperfett-Waage
Körperfettanalyse-Waage
nah-vital nah-vital Smart 6V Körperanalysewaage Wägebereich (max.)=150 kg Weiß

nah-vital Personen-Waage Smart 6V weiß

Digital per App Fitdays auf dem Smartphone abrufbar
Bestimmt Gewicht, BMI, Körperfett, Wasseranteil, Muskelmasse, Herzfrequenz, Knochendichte, fettfreies Gewicht
4 Mess-Elektrodenplatten erfassen Werte
Kratz- und stoßfeste Glasoberfläche
Bis zu 24 verschiedene Profile speichern

In einer so schnelllebigen Zeit kommen viele gar nicht mehr dazu, sich bewusst mit ihrem Körper auseinanderzusetzen. Insbesondere Bewegung und das Ausprobieren von neuen Dingen kann helfen, den eigenen Körper besser kennenzulernen und ihn bewusster wahrzunehmen.
Mit der nah-vital Körperanalyse-Waage kannst du deinen Körper besser im Blick behalten. 15 verschiedene Messwerte von Gewicht bis hin zum Körperfettanteil werden auf ca. +/- 0.5 kg angezeigt. Bis zu 24 Personen können Ihre Daten einspeichern und somit ihr individuelles Profil überblicken. Für langfristige Vergleiche lassen sich die Analysedaten sogar per Wireless Connection auf das Smartphone übertragen und mit Health Trackern auf Android und IOS-Geräten synchronisieren.

Technische Daten:
Anzahl Speicherplätze: 24 · Datenanalyse: Android-App · Datenübertragung: Bluetooth · Genauigkeit (Details): 100 g · Herstellerfarbe: Weiß · Körper-Analyse-Funktionen: Gewicht · Material (Trittfläche): Sicherheitsglas · Maßeinheit: kg,lb,st · Produktabmessung, Breite: 275 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Stromversorgung: Micro-Batterie (4x), bitte separat bestellen · Wiege-Kapazität (max.): 180 kg · Wägebereich (max.): 150 kg

Lieferumfang:
Waage,Anleitung

Hinweis:
Batterien bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 300 x 275 x 22 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
22 mm
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
275 mm
Marke:
nah-vital
Körper-Analyse-Funktionen:
Gewicht
Farbe:
weiß
Datenanalyse:
Android-App
Datenübertragung:
Bluetooth
Material (Trittfläche):
Sicherheitsglas
Maßeinheit:
kg | lb | st
Genauigkeit (Details):
100 g
Wiege-Kapazität (max.):
180 kg
Anzahl Speicherplätze:
24
Wägebereich (max.):
150 kg
Stromversorgung:
Micro-Batterie (4x)|ツ| bitte separat bestellen
Produkt-Art:
Körperanalysewaage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,94*
€ 17,48*
Lager 102
832
Frei Haus
ab € 11,71*
€ 17,49*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 21,00*
€ 29,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.