Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer SB 8/6 WH K NV Dübel 40 mm 090912 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3065909-BP
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     090912
EAN/GTIN:
     4006209909126
Suchbegriffe:
Schraubhaken
Spreizdübel
fischer spreizdübel 8x40
spreizdübel fischer
Fischer SB 8/6 WH K NV Dübel 40 mm 090912 1 Set

Dübel SB 8/6

Schnelle Montage durch leichtes Einstecken.
Kein Mitdrehen im Bohrloch. Dadurch wird der Dübel sicher gesetzt.
Komplett mit Rundhaken.

Der fischer Spreizdübel SB ist das Original und seit Jahrzehnten der millionenfach bewährte Klassiker. Der Kunststoffdübel wird zu 100 % aus hochwertigem Nylon hergestellt. Dadurch ist der Dübel besonders robust bei der Montage und garantiert dauerhafte Sicherheit. Da der Dübel nur in zwei Richtungen spreizt, können durch das Drehen des Dübels die Spreizkräfte gezielt parallel zum Baustoffrand eingeleitet werden. Dies verhindert bei der randnahen Befestigung das Abplatzen des Baustoffes. Der fischer Spreizdübel SB wird komplett mit Rundhaken geliefert und ist für Befestigungen in Vollbaustoffen zu empfehlen.

Anwendungen
Bilder
Leuchten
Sockelleisten
Leichte Wandregale
Leichte Spiegelschränke
Briefkästen
Bewegungsmelder
Info-Schilder
Gardinenschienen
Elektroinstallationen

Funktionsweise / Montage
Der Spreizdübel S ist geeignet für die Vor- und Durchsteckmontage.
Beim Eindrehen der Schraube spreizt der Spreizdübel S in zwei Richtungen auf und verankert sich somit sicher im Baustoff.
Die erforderliche Schraubenlänge ergibt sich aus Dübellänge + Putz- und / oder Isolierstoffdicke + Dicke des Anbauteils + 1 x Schraubendurchmesser.
Geeignet für Holz- und Spanplattenschrauben.
Der Randabstand muss mindestens eine Dübellänge betragen.
Bei Montage in Randnähe den Dübel so drehen, dass die Spreizkraft parallel zum Rand wirkt.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 8 mm · Geeignet für (Baustoffe): Beton,Kalksand-Vollstein,Naturstein,Vollziegel · Produktabmessung, Länge: 40 mm

Lieferumfang:
2 x Dübel SB 8, 2 x Winkelhaken 5,5 x 65

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Marke:
Fischer
Außen-Durchmesser:
8 mm
Produkt-Art:
Dübel
Weitere Suchbegriffe: spreizdübel, Fischer, 090912, SB 8/6 WH K NV
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 1,82*
€ 2,98*
5
€ 5,90*
ab € 1,66*
€ 2,99*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 1,98*
€ 3,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 1,98* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.