Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-3065980-BP Herst.-Nr.: 532660 EAN/GTIN: 4048962217834 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fischer FTP K 6 K NV Porenbetondübel 50 mm 532660 1 Set
Turbo Porenbetondübel FTP K 6
Für Holzschrauben und metrische Schrauben. Hohe Haltewerte durch Formschluss im Baustoff. Komfortable Montage: wenig Kraftaufwand durch Setzwerkzeug. Geringe Rand- und Achsabstände durch spreizdruckfreie Verankerung.
Der fischer Turbo Porenbetonanker FTP K ist ein Spezialdübel für die Befestigung in Porenbeton. Der aus hochwertigem Nylon hergestellte Dübel wird in der Vorsteckmontage nach dem Vorbohren mit dem Setzwerkzeug FTP EK gesetzt. Das spiralförmige Außengewinde schneidet sich dabei formschlüssig in den Baustoff. Der fischer Turbo Porenbetonanker FTP K ist bestens geeignet, um Bilder, Leuchten, Kabel- und Rohrschellen sicher in Porenbeton zu befestigen.
Vorteile Der FTP K ist sowohl für Holzschrauben als auch für metrische Schrauben geeignet und gestattet dadurch eine flexible Schraubenauswahl. Das spiralförmige Außengewinde schneidet sich formschlüssig in den weichen Porenbeton und sorgt für sicheren Halt. Das Setzen mit dem Setzwerkzeug FTP EK erfordert nur geringen Kraftaufwand. Für eine komfortable Montage. Die besondere Geometrie sorgt für eine nahezu spreizdruckfreie Verankerung. Dies ermöglicht geringe Rand- und Achsabstände und vermeidet Abplatzungen bei verputzten Oberflächen.
Anwendungen Bilder Leuchten Briefkästen Schilder Bewegungsmelder Kabel- und Rohrschellen
Funktionsweise / Montage Der FTP K ist geeignet für die Vorsteckmontage. Das Setzen des FTP K erfolgt mit dem Setzwerkzeug FTP EK. Der Porenbetonanker schneidet sich während des Setzvorganges formschlüssig in den Porenbeton. Geeignet für Holz- und metrische Schrauben mit Durchmesser 4 bis 10 mm.
Technische Daten: Außen-Durchmesser: 8 mm · Geeignet für (Baustoffe): Porenbetonwand · Produktabmessung, Länge: 50 mm
Lieferumfang: 4 x Dübel FTP K6 + ProfiBit PH3
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 Set | Produktabmessung, Länge: | 50 mm | Marke: | Fischer | Außen-Durchmesser: | 8 mm | Produkt-Art: | Porenbetondübel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fischer, 532660, FTP K 6 K NV |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 6,40* | ab € 2,18* | € 3,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 1,99* | € 3,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 6,40* | ab € 2,37* | € 3,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 2,38* | € 3,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 4,08* | € 6,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 4,08* pro Satz) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|