Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V830673 Herst.-Nr.: 532660 EAN/GTIN: 4048962217834 |
| |
|
| | |
| Der fischer Turbo Porenbetonanker FTP K ist ein Spezialdübel für die Befestigung in Porenbeton. Der aus hochwertigem Nylon hergestellte Dübel wird in der Vorsteckmontage nach dem Vorbohren mit dem Setzwerkzeug FTP EK gesetzt. Das spiralförmige Außengewinde schneidet sich dabei formschlüssig in den Baustoff. Der fischer Turbo Porenbetonanker FTP K ist bestens geeignet, um Bilder, Leuchten, Kabel- und Rohrschellen sicher in Porenbeton zu befestigen. Features: Für Holzschrauben und metrische Schrauben. Hohe Haltewerte durch Formschluss im Baustoff. Komfortable Montage: wenig Kraftaufwand durch Setzwerkzeug. Geringe Rand- und Achsabstände durch spreizdruckfreie Verankerung. Lieferumfang: 4 x Dübel FTP K6 + ProfiBit PH3 Weitere Informationen: | | Länge: | 50 mm | Außen-Ø: | 8 mm | Produkt-Art: | Porenbetondübel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fischer, FTP K 6 K NV |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 6,40* | ab € 2,19* | € 3,36* | | | | | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 1,99* | € 3,55* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 6,40* | ab € 2,37* | € 3,62* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,35* | € 6,33* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,22* | € 6,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 3,35* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|