Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer UX Green 8 x 50 R WH K NV Universaldübel 50 mm 8 mm 532709 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3066006-BP
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     532709
EAN/GTIN:
     4048962218244
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Fischer UX Green 8 x 50 R WH K NV Universaldübel 50 mm 8 mm 532709 1 Set

Universaldübel UX Green 8 x 50 R WH mit Rand, Winkelhaken SB-Karte

Mindestens zu 50 % aus nachwachsenden Rohstoffen produziert.
Dübel hält in allen Baustoffen.
Dübel verspreizt in Vollbaustoffen.
Maximaler Halt in Loch- und Plattenbaustoffen durch Verknoten.
Optimale Schraubenführung durch schräge Verbindungsstege.

Der fischer Universaldübel UX Green ist ein Nylondübel aus nachwachsenden Rohstoffen. Der regenerative Materialanteil liegt bei über 50%. Der Universaldübel verspreizt in Vollbaustoffen und verknotet in Hohl- und Plattenbaustoffen für maximalen Halt. Damit ist der fischer UX Green immer die richtige Wahl – auch bei einem unbekannten Baustoff. Der Rand verhindert ein Tieferrutschen bei der Montage. In der Version ohne Rand und größerer Verankerungstiefe ist der fischer Universaldübel UX für die Durchsteckmontage geeignet. Der fischer Universaldübel UX Green wird in den Größen 6x35 bis 12x70 und wahlweise mit Schraube oder Haken angeboten. Er kann mit Holz- und Spanplatten- sowie Stockschrauben verwendet werden.

Vorteile
Universaldübel UX Green werden mit über 50% erneuerbaren Inhaltsstoffen produziert. Dies wurde durch DIN CERTCO / TÜV Rheinland unabhängig geprüft.
Sicher und langlebig wie der UX-Dübel durch bewährte fischer Nylon-Qualität.
Die Rohmaterialien konkurrieren nicht mit Nahrungs- und Futtermitteln und auch nicht mit den entsprechenden Anbauflächen.
Das universelle Funktionsprinzip (Verknoten oder Verspreizen) ermöglicht die Verwendung in allen Voll-, Loch- und Plattenbaustoffen. Daher ist der UX die richtige Wahl bei unbekanntem Verankerungsgrund.

Funktionsweise / Montage
Der UX mit Rand ist geeignet für die Vorsteckmontage.
Beim Eindrehen der Schraube verspreizt der UX im Vollbaustoff und verknotet im Hohlraum.
Die erforderliche Schraubenlänge ergibt sich aus Dübellänge + Anbauteildicke + 1 x Schraubendurchmesser.
Geeignet für Holz- und Spanplattenschrauben sowie Stockschrauben.
Bei Plattenbaustoffen darf der gewindelose Teil der Schraube nicht länger als das Anbauteil sein und es ist der UX mit Rand zu verwenden.
Der Randabstand muss mindestens eine Dübellänge betragen.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 8 mm · Geeignet für (Baustoffe): Beton,Gipskartonplatten,Hohlblockstein,Hohlkörperdecken,Kalksand-Lochstein,Kalksand-Vollstein,Naturstein,Porenbetonwand,Porendeckenplatten,Spanplatten,Vollgips-Platte,Vollstein,Vollziegel · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Produktabmessung, Ø: 8 mm

Lieferumfang:
4 x Universaldübel UX Green 8 x 50 R (mit Rand)
4 x Winkelhaken 5,5 x 70

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Abmessungen:
(Ø x L) 8 mm x 50 mm
Produktabmessung, Ø:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Marke:
Fischer
Geeignet für (Baustoffe):
Beton | Gipskartonplatten | Hohlblockstein | Hohlkörperdecken | Kalksand-Lochstein | Kalksand-Vollstein | Naturstein | Porenbetonwand
Material:
Kunststoff
Außen-Durchmesser:
8 mm
Produkt-Art:
Universaldübel
Weitere Suchbegriffe: fischer universaldübel 8x50, allzweckdübel fischer, allzweckdübel, Fischer, 532709, UX Green 8 x 50 R WH K NV
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
5
€ 6,40*
ab € 1,82*
€ 2,68*
2 Tage
30
5
€ 6,40*
ab € 1,97*
€ 2,90*
1
€ 4,00*
ab € 3,36*
€ 5,10*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 3,56*
€ 5,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,43*
€ 6,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,02*
€ 5,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,91*
€ 5,84
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 3,56* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.