Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vileda 174212 Alufolie 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3066123-BP
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     174212
EAN/GTIN:
     4023103223981
Suchbegriffe:
Alu-Folie
Alufolie
Aluminium-Folie
Aluminiumfolie
Vileda 174212 Alufolie 1 St.

Vileda Alufolie 10m

Rautenstruktur der Vileda Alufolie 10m sorgt für ideales, reißfestes und flexibles Verpacken der Lebensmitte
Alufolie hält Temperaturen von 600 °C bis -40°C stand

Die Rautenstruktur der Vileda Alufolie 10m sorgt für ideales, reißfestes und flexibles Verpacken der Lebensmittel. Durch die Kunststoffverzahnung der Verpackung ist der perfekte Schnitt in das gewünschte Maß möglich. Die Alufolie hält Temperaturen von 600 °C bis -40°C stand.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Maße: 0,29x10 m

Lieferumfang:
10m / Rolle

Weitere Informationen:
Marke:
Vileda
Produkt-Art:
Alufolie
Weitere Suchbegriffe: alufolie, Vileda, 174212
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
247
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 4,09*
€ 4,00*
ab € 2,07*
€ 4,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.