Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Aluminiumfolie

  Aluminiumfolie  (103 Angebote unter 28.285.606 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Aluminiumfolie“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Aluminiumfolie"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Vileda 174212 Alufolie 1 St. (2 Angebote) 
Vileda 174212 Alufolie 1 St. Vileda Alufolie 10m Rautenstruktur der Vileda Alufolie 10m sorgt für ideales, reißfestes und flexibles Verpacken der Lebensmitte Alufolie hält Temperaturen von 600 °C b...
Vileda
174212
ab € 2,05*
pro Stück
 
 Stück
Papstar 14020 Alufolie für Lebensmittel (13 Angebote) 
Alufolie auf Rolle - Länge: 20 m - Breite: 30 cm - Stärke: 11 my - in praktischer Faltschachtel mit Spenderöffnung - Artikel im Displaykarton
PAPSTAR
14020
ab € 1,90*
pro 20 Meter
 
 Rolle
Papstar 14001 Aluminiumfolie 10 m (5 Angebote) 
Alufolie auf Rolle - Länge: 10 m - Breite: 30 cm - Stärke: 15 my - in praktischer Faltschachtel mit Spenderöffnung - Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
PAPSTAR
14001
ab € 1,28*
pro Packung
 
 Packung
Alufolie 30 cm breit, 10 m lang vielseitige Anwendungsmöglichkeiten in Haushalt o. Industrie (1 Angebot) 
1 Aluminiumfolienrolle vielseitig im Haushalt einsetzbar, z.B. kochen, backen, braten, Brote verpacken... . Beite: 30 cm Länge: 10 m Stärke: 10 my
k.A.
42841
ab € 2,01*
pro Rolle
 
 Rolle
Toppits Kraft-Alufolie Rolle 10m (2 Angebote) 
Toppits Kraft-Alufolie Rolle 10m Für den Schutz von natürlichen Aromen und wertvollen Nährstoffen Besonders reißfest Mit Kraftwaben Zweifache Abreißfunktion - einfaches Abreißen in beide Richtungen...
Melitta
ab € 1,96*
pro Packung
 
 Packung
Aluminiumfolie 45cm x 150m Stärke 15my (1 Angebot) 
Aluminiumfolie 45cm x 150m Stärke 15myAluminiumfolie für Gastrobedarf und HaushaltIn Papier eingehüllt und versiegeltohne Dispenserbox - Länge: 150 m je Rolle - Rollenbreite: 45,0 cm - Folienstärke...
iPEP
999-F-05
ab € 17,86*
pro Rolle
 
 Rolle
Alufolie in praktischer Spenderbox mit Abreiss-Schiene, 29 cm x 150 m, 11 my (1 Angebot) 
Ein unverzichtbares Utensil für jeden Cateringservice, sowie für alle Metzgerei- und Fleischbetriebe ist die Alufolie im Spenderbox. Dank ihrer Abreisschiene lassen sich fettige Lebensmittel schnel...
1-PACK
PLO-99286_1VON6
ab € 12,84*
pro Stück
 
 Stück
Alufolie Silberfolie 29 cm x 10 m, 9 my (2 Angebote) 
Alufolie (auch oft Silberpapier genannt) ist gas- und luftdicht sowie weich und biegsam. Nahrungsmittel können in Alufolie nahezu lichtdicht verpackt werden und bleiben dadurch länger haltbar. Da d...
1-PACK
WX-69108
ab € 1,08*
pro Stück
 
 Stück
Toppits Kraft-Alufolie 10m (1 Angebot) 
Toppits Kraft-Alufolie 10m Für den Schutz von natürlichen Aromen und wertvollen Nährstoffen Besonders reißfest Mit Kraftwaben Zweifache Abreißfunktion - einfaches Abreißen in beide Richtungen Wiede...
Melitta
ab € 3,03*
pro Stück
 
 Stück
Papstar 86908 Alufolie für Lebensmittel (5 Angebote) 
Alufolie auf Großrolle - Länge: 150 m - Breite: 30 cm - Stärke: 14 my - in praktischer Faltschachtel mit Spenderöffnung - Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
PAPSTAR
86908
ab € 16,50*
pro Stück
 
 Stück
4 Rollen Alufolie 30 cm 150 m 11 my starke Aluminiumfolie ohne Spenderbox Großrolle (1 Angebot) 
Extrastarke Aluminiumfolie, Breite: 30 cm, Länge: 150 m, Stärke: 11 my, Kartoninhalt: max. 4 Rollen (siehe Artikelbezeichnung), Gewicht: ca. 1400 g / Rolle, Lieferung lose, für Spender, ohne Spende...
k.A.
ab € 45,47*
pro Stück
 
 Karton
Aluminiumfolie, lebensmittelecht, 30 cm breit, 11 my, silber, 150 m (7 Angebote) 
Die lebensmittelechte Alufolie von Hygostar ist sehr reißfest. Sie verhindert das Verderben von Lebensmitteln und sorgt für ein besseres Erhitzen. Die Alufolie ist bestens geeignet für den Einsatz ...
Franz Mensch
43380
ab € 8,02*
pro Rolle
 
 Stück
Alu-Grillfolie extra stark, 44 cm x 8 m, 16 my (1 Angebot) 
Alufolie (auch oft Silberpapier genannt) ist gas- und luftdicht sowie weich und biegsam. Nahrungsmittel können in Alufolie nahezu lichtdicht verpackt werden und bleiben dadurch länger haltbar. Da d...
1-PACK
WX-69105
ab € 1,91*
pro Stück
 
 Stück
Aluminiumfolie, lebensmittelecht, 45 cm breit, 12 my, silber, 150 m (7 Angebote) 
Die lebensmittelechte Alufolie von Hygostar ist sehr reißfest. Sie verhindert das Verderben von Lebensmitteln und sorgt für ein besseres Erhitzen. Die Alufolie ist bestens geeignet für den Einsatz ...
Franz Mensch
43470
ab € 12,57*
pro Rolle
 
 Stück
Alufolie robuste Qualität, 30 cm x 100 m, 11 my, einzeln verpackt (1 Angebot) 
Lebensmittelecht Lichtdicht Weich und Biegsam Einzeln verpackt Materialstärke: 11 my Rollenbreite: 30cm Länge: 100m
1-PACK
PLO-99283_EINZEL
ab € 6,75*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Aluminiumfolie
^

Alufolie - so bleibt alles länger frisch

Alufolien werden hauptsächlich für das Verpacken von Lebensmitteln verwendet. Sie verschließen das Nahrungsmittel nicht nur licht-, sondern auch aromadicht und sorgen somit für eine verlängerte Haltbarkeit. Feuchtigkeit kann nur bedingt austreten und die Lebensmittel trocknen nicht so leicht aus. Dieses Küchenhilfsmittel ist sehr praktisch und sollte deshalb in keiner Küche fehlen.

Auch zum Einfrieren geeignet

Auch zum Einfrieren von Lebensmitteln ist Alufolie hervorragend geeignet. Neben der Kältebeständigkeit hat Alufolie ebenfalls eine hohe Hitzebeständigkeit, so dass sie auch beim Grillen und Braten zum Einsatz kommt. Das darin eingewickelte Grillgut kann direkt auf den Grillrost gelegt werden, ohne die enthaltenen Lebensmittel zu verkohlen und auszutrocknen.

Wie wird Alufolie gefertigt?

Alufolie ist die Abkürzung für Aluminiumfolie, welche auch aufgrund des Aussehens auch als Silberpapier bekannt ist. Der Name ist bezeichnend für das Material, denn Alufolie wird aus 99 bis 99,9 % reinem Aluminium hergestellt. Als Basis dienen Aluminiumplatten, welche durch Walzen auf eine Stärke von 0,5 bis 1,5 mm gebracht werden. Durch den Walzvorgang verfestigt sich das Aluminium und die Folie wird aufgrund der e normen Umformung hart und spröde. Um die bekannte Biegsamkeit und Flexibilität der Alufolie zu erlangen, wird sie anschließend weichgeglüht.

Verschiedene Einsatzmöglichkeiten

Der Verwendungszweck bestimmt die Wahl der Alufolie und damit die Stärke. Möchten Sie zum Beispiel Lebensmittel verpacken, genügt eine dünne Aluminiumfolie. Hingegen ist für das Einfrieren von Lebensmitteln eine stärkere Variante notwendig. Speziell zum Braten von Fleisch und Fisch im Backofen oder auf dem Grill empfiehlt sich eine Aluminiumfolie mit Waben. Aufgrund dieser Struktur ist diese Alufolie besonders reißfest und hitzebeständig, wodurch das Gargut vor dem Austrocknen und Geschmacksverlust geschützt ist.

Unterschiedliche Größen

Alufolie ist auch in verschiedenen Größen erhältlich. Für den normalen Gebrauch in kleinen Betriebsküchen und privaten Haushalten eignen sich die handelsüblichen Rollen mit einer Breite von 30 cm und eine Länge von 10 bis 20 m. In der Gastronomie sind Größen von 45 bis 60 cm Breite und 100 bis 200 m Länge empfehlenswert, da in diesen Bereichen der Verbrauch um einiges höher ist als im normalen Haushalt.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.