Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZORN ZP 32L Primero Kühlbox Passiv Blau-Grau (matt) 30 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3066144-BP
Hersteller:
     ZORN
Herst.-Nr.:
     880004
EAN/GTIN:
     4251702500398
Suchbegriffe:
Universalkühlbox
universalkühlbox 32 l
ZORN ZP 32L Primero Kühlbox Passiv Blau-Grau (matt) 30 l

ZORN Kühlbox ZP 32L Primero

Dauer-Kühlbox für den besonderen Einsatz.

Praxistest:
Die Kühlbox wurde halb mit auf -18Grad gefrorenen Eiswürfeln gefüllt. Die Außentemperatur war durchgehend +25 Grad. Erst nach 3 Tagen waren alle Eiswürfel geschmolzen. Länger als andere Kühlboxen hält sie Speisen und Getränke frisch und optimal temperiert.

Ausstattung:
Mit extrem starker, 30 mm breiter PU-Vollschaumisolierung, ermöglicht maximale Kühldauer
Perfekt für Grillparty, Picknick, mehrtätiges Camping, Catering, Festivals, See und vielem Mehr
Herstellung im Blasformverfahren, besonders robust, stoß- und bruchsicher, für starke Beanspruchungen und Outdooraktivitäten
Praktischer robuster Tragegriff
Passend für 30 x 0,33 Liter Getränkedosen
Passend für 8 x 1,5 Liter Flaschen, mit 36cm Stehhöhe
Inhalt nach EN 12546-2: 30,2 L

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Aufbau-Art: Standfähig · Frostfrei-Fach: Nein · Funktionsprinzip (Kühlbox): Passiv · Gewicht: 3.21 kg · Herstellerfarbe: Blau-Grau (matt) · Nutzinhalt Kühlfächer: 30 l · Nutzinhalt gesamt: 30 l · Produktabmessung, Breite: 465 mm · Produktabmessung, Höhe: 430 mm · Produktabmessung, Tiefe: 300 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 465 x 430 x 300 mm
Nutzinhalt Kühlfächer:
30 l
Nutzinhalt gesamt:
30 l
Herstellerfarbe:
Blau-Grau (matt)
Aufbau-Art:
Standfähig
Produktabmessung, Tiefe:
300 mm
Produktabmessung, Höhe:
430 mm
Produktabmessung, Breite:
465 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
ZORN
Farbe:
blau
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Frostfrei-Fach:
Nein
Funktionsprinzip (Kühlbox):
Passiv
Gewicht:
3.21 kg
Produkt-Art:
Kühlbox
Weitere Suchbegriffe: ZORN, 880004, ZP 32L Primero, Truhe, Kühltruhe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 47,38*
€ 64,08*
Lager 102
39
Frei Haus
ab € 48,69*
€ 64,09*
7 Tage
38
Frei Haus
ab € 101,22*
€ 123,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,14*
€ 69,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.